ACME ELECTRIC

Siden 1917 har Acme Electric, et partnermerke til Hubbell, vært en ledende produsent av både kommersielle og industrielle strømforsyninger. Acme Electric har sitt hovedkvarter i Menomonee Falls, Wisconsin. Les mer

filtre

Elektrisk

Motorer

Pneumatikk

Sikkerhet

Elektrisk filtre

transformersVis alle

  • Kontroll transformatorer

    Kontroller spennings- og strømnivåene i elektriske kretser. Gi pålitelig og effektiv strømkonvertering. Bygget for å vare og yte godt under et bredt spekter av driftsforhold.

  • Nåværende transformatorer

    Inkluder strømtransformatorer, PC-monterte transformatorer og kommersielle transformatorer. Strømtransformatorer måler elektrisk strøm i elektriske kraftsystemer. PC-monterte transformatorer monteres direkte på et kretskort (PCB) for å gi isolasjon og spenningskonvertering i et elektrisk system.

  • Isolasjonstransformatorer

    Sørg for elektrisk isolasjon mellom primær- og sekundærviklingene for å forhindre overføring av elektrisk støy eller interferens mellom medisinsk utstyr og strømforsyningen. Beskytt pasienter og helsepersonell mot elektriske farer.

  • Belysningstransformatorer

    Konverter høyspentstrøm fra det elektriske nettet til lavspentkraft som er trygg og egnet for bruk i belysningssystemer. Sørg for elektrisk isolasjon mellom belysningssystemet og strømforsyningen for å beskytte mot elektriske farer.

  • Enfasetransformatorer

    Generelle transformatorer med innkapslingsdesign for tøffe miljøer og sårkjernekonstruksjon for mindre strømtap og roligere drift. Har elektrostatisk skjerming for å redusere spenningsforvrengninger for renere kraft og maks. temp. stigning på 115 grader. Tilgjengelig i opptil 25 kVA vurdering

  • Tre-fase transformatorer

    Designet for å tilby jevn og jevn spenningstransformasjon med effektklasser opp til 225 kVA. Utvalgte modeller oppfyller DOE 2016-lovgivningen, gir lave driftskostnader, øker lønnsomheten og minimerer klimagassutslipp. UL-klassifiserte og CSA-sertifiserte enheter

  • Transformator tilbehør

    Inkluder deksler, induktorer, erstatningspaneler, veggmonteringssett, termobrytersett, værskjoldsett og mer. Brukes med transformatorer for å forbedre ytelsen og forbedre den generelle funksjonaliteten.

TerminalblokkerVis alle

  • Strømfordelingsblokker

    Strømfordelingsblokker for distribusjon og styring av elektrisk kraft fra en enkelt kilde til flere belastninger. Gi beskyttelse mot overbelastning, forbedre påliteligheten og sikkerheten til kraftsystemer og redusere mengden kabling og ledninger som kreves.

  • Terminalblokk tilbehør

    Inkluder terminaldeksler for å dekke elektriske terminaler i elektrisk utstyr. Forhindr utilsiktet kontakt med strømførende elektriske tilkoblinger og beskytt mot støv, fuktighet og andre miljøforurensninger.

DistribusjonVis alle

  • Strømbryter tilbehør

    Inkluder pluggsett for å lage forbindelser mellom ledere og elektrisk utstyr. Består vanligvis av ører, bolter og andre komponenter for å skape en sikker og pålitelig elektrisk forbindelse.

StrømforsyningerVis alle

  • DC strømforsyninger

    Konverter vekselstrøm fra det elektriske nettet til likestrøm egnet for kontrollsystemer. Monteres direkte på en DIN-skinne for enkel installasjon og integrering i industrielle kontrollpaneler og skap.

SpenningsreguleringVis alle

  • Kraftbalsam

    Kraftkondisjoneringsapparater renser og regulerer spenningen og strømmen til elektrisk kraft. Beskyttelse mot spenningstopper, undertrykk elektromagnetisk interferens (EMI) og forbedre effektfaktoren til et system.

sikringerVis alle

  • Sikringssett

    Beskytt elektriske kretser og utstyr mot skade forårsaket av overstrømsforhold. Brukes med kontrolltransformatorer. Inkluder vanligvis en rekke sikringer med forskjellige klassifiseringer.

Om ACME ELECTRIC

Acme Electric-produktlinjen inkluderer AC-linjereaktorer, transformatorer, DC-strømforsyninger og batteriladere. Den omfattende Acme-transformatorkatalogen omfatter buck-boost, drive-isolation, harmonisk demping, industriell kontroll, lavspentbelysning og distribusjons- og ikke-lineære lasttransformatorer. Merkene buck-boost transformatorer er ideelle for enfaseapplikasjoner og har NEMA 3R kapslingsklassifisering for å beskytte mot skitt eller regn. Disse transformatorene er utstyrt med kobberterminaler med lavt vedlikehold og er tilgjengelige i effektklassifiseringer fra 50 til 5000 VA. Acme Electric energieffektiv transformatorer minimerer strømmen fra generasjonsstasjoner for mindre smog og klimagassutslipp. Disse trefasetransformatorene tilbys i 30k, 45k, 75k, 150k og 225k VAC spenningskonfigurasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse produktene og relatert tilbehør, som erstatningsmotorer og koblingskoblinger Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Acme Electrics MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Functional Devices Inc / RIB og Square D modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Acme Electric-transformatorer tilgjengelig.

Levering

Acme Electric transformatorer er tilgjengelige i kontroll, strøm, isolasjon, belysning, enfase og trefase typer. Disse transformatorene og relatert tilbehør er store og små i størrelse og krever derfor forsiktig innpakning, da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og luftfrakt for minimalt med nedetid.

Store handelsnavn

Panel-Trans Zone Power Centers

De er ferdigkoblede kombinasjonsenheter som sparer plass, tid og penger på tøffe industrielle steder. Disse produktene inkluderer en skjermet transformator av tørr type, primær og sekundær bryterfrakobling og en...Les meg 

Ikke-lineære lastisolasjonstransformatorer

De genererer høye nivåer av harmonisk strøm. Ved å bruke viklingsteknikker reduserer de generert virvelstrømstap. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte enhetene leveres med forhåndsinstallerte værskjermer for...Les meg 

Acme FINGER/VAKT Transformers

FINGER/GUARD-serien har integrert integrerte, robuste støpte plastavslutninger for å forhindre kontakt med aktive komponenter. De er egnet for alle kontrollapplikasjoner og har sklisikker plas...Les meg 

ACME ELECTRIC Konkurransefordeler

Sårkjerner og stripeviklinger

For det minste mulige virvelstrømstap, brukes stripeviklinger til å vikle alle Acme DIT-er over 7.5 kVA. Denne innovative designen fungerer stille og med svært lite tap av driftskostnader sammenlignet med alternative strukturer.

Kobberavslutninger

Alle Acme DIT-er har kobberavslutninger. Bindemetoden som konverterer spoleledere i aluminiumsbånd til kobberavslutninger er kjent som "Koldwelding".

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en autotransformator og en isolasjonstransformator?

En autotransformator er en transformator med en elektrisk forbindelse mellom primærinngang og sekundærutgang. Mens primærinngangen og sekundærutgangen til en isolasjonstransformator, også kjent som en isolerende transformator, er fullstendig elektrisk atskilt fra hverandre.

Hva er forventet levetid for en buck-boost transformator?

Forventet levetid for en buck-boost-transformator er 30 år eller mer.

Er buck-boost-transformatorer like stillegående som standard isolasjonstransformatorer?

Ja. Sammenlignet med en isolasjonstransformator som kan håndtere samme belastning, vil en automatisk tilkoblet buck-boost-transformator være mer stillegående. Mindre transformatorer er mer stillegående enn større, derfor må isolasjonstransformatoren være fysisk større enn buck-boost-transformatoren.

Merke eksklusive produkter