KILLARK Blinkende gult lysarmatur fra Xenon, 60 til 80 blink / min


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 til 104 F , Farge: Rav , Diameter: 7.26 " , armatureffekt: 2.7 , blinker per minutt: 60-80 , Høyde: 11.19 " , Husmateriale: 30% glassfylt termohærdet polyester , Lampelevetid: 10K , Lampetype: Xenon , Lengde: 11.19 " , Montering: Wall , Type: Blinker , Bredde: 7.26 "
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A
NVSZMFG26ABG
12-80 VDC7 536 NOK
B
NVSZMFG01ABG
120 VAC7 536 NOK

Blinkende gult lysarmatur fra Xenon, 60 til 80 blink / min

Killark NV2-serie blinkende Xenon-lysarmaturer brukes til advarsel- og signalapplikasjoner med 60 - 80 blink per minutt. Disse armaturene er laget av høykvalitets termohærdet polyesterhus og oppfyller NVSL & NVSP CSA-sertifiseringer og er utstyrt med en polykarbonatlinse for å motstå kjemikalier, hydrokarboner og løsningsmidler. Disse enhetene inkluderer en xenon-strobe med 10000 timers levetid og kan monteres på veggen i hvilken som helst posisjon, inkludert linsen i retning opp og side. Utvalgte modeller (faresituasjon lyssignaler) har en omvendt kjegeldesign som gir 360 graders dekning for maksimal belysning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?