MONSTER Endemøller av hardmetall


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Karakter: C2 mikrokorn , Helix Angle: 30 Degrees
StilModellFinishKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
223-001135
TiAlN1.25 "22343.5 "5 / 8 "1 857 NOK
A
223-001028
TiAlN1 / 2 "22341.5 "1 / 8 "192NOK
A
223-001116
TiAlN1"22342.5 "3 / 8 "732NOK
A
223-001073
TiAlN13 / 16 "22342.5 "5 / 16 "584NOK
A
223-001009
TiAlN1 / 8 "22341.5 "1 / 8 "277NOK
A
223-001007
TiAlN3 / 64 "22341.5 "1 / 8 "407NOK
B
221-001017
TiAlN3 / 8 "22121.5 "1 / 8 "216NOK
C
206-001264
TiAlN1.5 "20644"1"3 256 NOK
C
206-001177
TiAlN1"20642.5 "3 / 8 "447NOK
C
206-001137
TiAlN3 / 4 "20642.5 "1 / 4 "285NOK
C
206-001067
TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "154NOK
A
223-001013
TiAlN3 / 8 "22341.5 "1 / 8 "235NOK
C
206-001027
TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "165NOK
C
206-001005
TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "186NOK
C
206-000997
TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "289NOK
A
223-001066
TiAlN3 / 4 "22342.5 "1 / 4 "337NOK
C
206-001244
TiAlN1.5 "20644"3 / 4 "2 032 NOK
A
223-001163
TiAlN1.5 "22344"1"4 189 NOK
A
223-001154
TiAlN1.5 "22344"3 / 4 "2 724 NOK
C
206-001044
TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "148NOK
C
206-001107
TiAlN5 / 8 "20642"3 / 16 "209NOK
A
223-001034
TiAlN5 / 8 "22342"3 / 16 "296NOK
C
206-001153
TiAlN13 / 16 "20642.5 "5 / 16 "412NOK
A
223-001016
TiAlN1 / 4 "22341.5 "1 / 8 "228NOK
C
206-001226
TiAlN1.25 "20643.5 "5 / 8 "1 430 NOK
C
206-001203F
TiAlN1.25 "20643"1 / 2 "793NOK
A
223-001114
TiAlN1"22343"1 / 2 "1 053 NOK
D
206-001239
ubestrøket1.5 "20644"3 / 4 "1 706 NOK
D
206-001001
ubestrøket1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "154NOK
E
218-001019
ubestrøket1"21844"1 / 4 "459NOK
D
206-001080
ubestrøket9 / 16 "20642"3 / 16 "193NOK
F
223-001020
ubestrøket1 / 2 "22341.5 "1 / 8 "172NOK
F
223-001086
ubestrøket1"22342.5 "3 / 8 "575NOK
G
216-001001
ubestrøket1"21623"1 / 8 "222NOK
H
204-001060
ubestrøket1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "120NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?