Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 206-001177 Hårdmetall endefres 3/8 4 riller Enkel 2-1/2 | AF6GXT 19LF32

MONSTER 206-001177 Hårdmetall endefres 3/8" 4 riller Enkel 2-1/2"

På lager
Vare: AF6GXT Modell: 206-001177Kryssreferanse: 19LF32
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
FinishTiAlN
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummer206
Fresing Dia.3 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MONSTER 204-001060 Hårdmetall endefres 1/8" 2 riller Enkel | AF6GXF 19LC10 204-001060ubestrøket1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "120NOK
MONSTER 206-000997 Hårdmetall endefres 1/64" 4 riller Enkel 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997TiAlN3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "289NOK
MONSTER 206-001001 Hårdmetall endefres 1/32" 4 riller Enkel 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001ubestrøket1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "154NOK
MONSTER 206-001005 Hårdmetall endefres 1/32" 4 riller Enkel 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005TiAlN1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "186NOK
MONSTER 206-001027 Hårdmetall endefres 1/16" 4 riller Enkel 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027TiAlN1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "165NOK
MONSTER 206-001044 Hårdmetall endefres 3/32" 4 riller Enkel 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044TiAlN3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "148NOK
MONSTER 206-001067 Hårdmetall endefres 1/8" 4 riller Enkel 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067TiAlN1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 206-001177 Hårdmetall endefres 3/8" 4 riller Enkel 2-1/2"
447NOK / enhet