BRADY Rørmarkør, lavtrykksluft


filtre
lim: Ja , Tegnhøyde: 1 / 2 " , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Rullelengde: 30ft.
StilModellDriftstemp. OmrådeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris (eks. mva)
A
4090-H
-Gul10 til 15 "--SvartStrap-On-418NOK
B
4342-B
-Blå1-1/2 to 2-3/8"--HvitKlipse på1113NOK
C
73904
-Blå-12 "2"HvitSelvklebende25617NOK
D
4090-A
-Gul3/4 to 1-3/8"--SvartKlipse på-84NOK
E
20443
-Blå-8"1"HvitSelvklebende25392NOK
A
4090-G
-Gul8 til 9-7 / 8 "--SvartStrap-On-324NOK
D
4090-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"--SvartKlipse på-113NOK
D
4090-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"--SvartKlipse på-216NOK
B
4342-C
-Blå2-1/2 to 3-7/8"--HvitKlipse på1216NOK
F
109374
-0.4 Grader FBlåKlipp ut til størrelse12 "2"HvitSelvklebende65674NOK
F
109373
-0.4 Grader FBlåKlipp ut til størrelse8"1"HvitSelvklebende65442NOK
B
4342-A
-40 Grader FBlå3/4 to 1-3/8"--HvitKlipse på185NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?