Cascade flyselskapssett og fordeler

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kaskadepusteluftforsamlinger

Air Systems International kaskadepusteluftsammenstillinger er ideelle for å levere pusteluft til opptil fire åndedrettsvern. De har en sikkerhetsventil for beskyttelse mot for mye lufttrykk fra fartøy/utstyr og en lavtrykksalarmfløyte for ekstra sikkerhet. Disse pusteluftenhetene er i stand til å håndtere lufttrykk opp til 6000 psi og kan integreres med sylinderforbindelsespiske for å utvide pusteluftkapasiteten.

StilModellSakMaks. PressPris (eks. mva)
ACBA4-347NBFire Cylinder Airline Cascade Kit5000 psi16 370NOK
RFQ
BCBA4-346NBFire Cylinder Airline Cascade Kit3000 psi13 096NOK
ACBA4-702NBFire Cylinder Airline Cascade Kit6000 psi25 725NOK
RFQ
ACBA3-346NBTre-sylindret kaskadesett3000 psi20 117NOK
ACBA3-347NBTre-sylindret kaskadesett5000 psi15 884NOK
CCBA3-702NBTre-sylindret kaskadesett6000 psi24 388NOK
DCBA2-346NBTo Cylinder Airline Cascade Kit2400 psi10 824NOK
ECBA2-347NBTo Cylinder Airline Cascade Kit4500 psi12 695NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kaskadepustefyllingsenheter

StilModellSakMaks. PressPris (eks. mva)
ACBF4-702NBFire Cylinder Airline Cascade Kit6000 psi13 296NOK
RFQ
ACBF4-347NBFire Cylinder Airline Cascade Kit4500 psi10 022NOK
ACBF4-346NBFire Cylinder Airline Cascade Kit3000 psi7 015NOK
BCBF3-702NBTre-sylindret kaskadesett6000 psi11 960NOK
RFQ
BCBF3-347NBTre-sylindret kaskadesett5000 psi9 287NOK
BCBF3-346NBTre-sylindret kaskadesett3000 psi6 280NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

manifolder

StilModellAntall utsalgsstederPris (eks. mva)
AHPM-2H21 336NOK
BHPM-3H32 338NOK
CHPM-4H42 940NOK
DHPM-5H53 340NOK
ALLEGRO SAFETY -

Pustende kaskadesett for flyselskap

Allegro-kaskadesett for pustende flyselskaper er ideelle for å redusere høyt trykk gjennom en progresjon av tee og tilpasningsdyktige hestehalekoblinger. Disse pustende luftkaskadesettene har inline tilbakeslagsventiler på både T-skjorten og tilpasningsdyktig flette som gir en kontinuerlig vindstrøm mens de erstatter drenerte kamre. De har også en diskresjonær, lav-på-luft-varslingsenhet som varsler brukeren når luften er lav. Velg fra et bredt utvalg av disse kaskadesettene for pustende flyselskap, tilgjengelig i industrielle, utvekslings-, Schrader- og Hansen-koblingsalternativer.

StilModellkoplingerSaktypenPris (eks. mva)
A9892-01-Ett Cylinder Airline Cascade KitLavtrykksett med alarm12 501NOK
B9892-02-To Cylinder Airline Cascade KitLavtrykksett med alarm11 859NOK
C9891-01-Ett Cylinder Airline Cascade KitLavtrykksregulator5 561NOK
D9891-01 HANSENHansenEtt Cylinder Airline Cascade Kit-5 503NOK
D9891-01 IND INTERCHAIndustriell utvekslingEtt Cylinder Airline Cascade Kit-5 503NOK
D9891-01 SKRADERschraderEtt Cylinder Airline Cascade Kit-5 503NOK
ALLEGRO SAFETY -

Fire sylindret flyselskap kaskadesett

StilModellPris (eks. mva)
A9890-04 IND INTERECH16 381NOK
B9890-0413 848NOK
C9892-0425 357NOK
ALLEGRO SAFETY -

To-sylindret Airline Cascade-sett

StilModellkoplingerPris (eks. mva)
A9890-02-8 123NOK
B9890-02 HANSENHansen9 715NOK
B9890-02 IND INTERCHAIndustriell utveksling9 173NOK
ALLEGRO SAFETY -

Fem arbeidermanifolder

StilModellPris (eks. mva)
A9891-051 853NOK
B9891-05 HANSEN4 763NOK
ALLEGRO SAFETY -

To arbeidermanifolder

StilModellkoplingerPris (eks. mva)
A9891-02-832NOK
B9891-02 HANSENHansen1 693NOK
C9891-02 IND INTRCHNGIndustriell utveksling1 693NOK
D9891-23 SKRADERschrader1 693NOK
ALLEGRO SAFETY -

T-kopling, med tilbakeslagsventil, lavt trykk

ModellSakPris (eks. mva)
9891-03AG8GJR1 445 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?