AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Kaskadepusteluftforsamlinger


filtre
Inkluderer: Regulator, 4 utløpsmanifold, Alarmfløyte, avlastningsventil og koplingspisker med tilbakeslagsventiler , Type: 3-sylinder pusteluftenhet
StilModellSakMaks. PressPris (eks. mva)
A
CBA4-347NB
Fire Cylinder Airline Cascade Kit5000 psi16 370 NOK
RFQ
B
CBA4-346NB
Fire Cylinder Airline Cascade Kit3000 psi13 096 NOK
A
CBA4-702NB
Fire Cylinder Airline Cascade Kit6000 psi25 725 NOK
RFQ
A
CBA3-346NB
Tre-sylindret kaskadesett3000 psi20 117 NOK
A
CBA3-347NB
Tre-sylindret kaskadesett5000 psi15 884 NOK
C
CBA3-702NB
Tre-sylindret kaskadesett6000 psi24 388 NOK
D
CBA2-346NB
To Cylinder Airline Cascade Kit2400 psi10 824 NOK
E
CBA2-347NB
To Cylinder Airline Cascade Kit4500 psi12 695 NOK
RFQ

Kaskadepusteluftforsamlinger

Air Systems International kaskadepusteluftsammenstillinger er ideelle for å levere pusteluft til opptil fire åndedrettsvern. De har en sikkerhetsventil for beskyttelse mot for mye lufttrykk fra fartøy/utstyr og en lavtrykksalarmfløyte for ekstra sikkerhet. Disse pusteluftenhetene er i stand til å håndtere lufttrykk opp til 6000 psi og kan integreres med sylinderforbindelsespiske for å utvide pusteluftkapasiteten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?