Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Airline Cascade Kit, 3000 PSI, 4-sylindret | AF6CYF 9X097

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Airline Cascade Kit, 3000 PSI, 4-sylindret

På lager
Vare: AF6CYF Modell: 9890-04 IND INTERECHKryssreferanse: 9X097
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
16 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire Cylinder Airline Cascade Kit
koplingerIndustriell utveksling
Trykk3000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.76
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode7307991000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Reduserer høyt trykk gjennom tees og pigtail-koblinger, og gir uavbrutt luftstrøm ved utskifting av tomme sylindre
    • Lavtrykkssett inkludert en regulator, 3 tee-kontakter og 3 pigtails med tilbakeslagsventiler
    • Industrielle koblinger for forbedret luftkompresjon, maskinsmøring og vedlikehold av drivstoff

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er et kaskadeluftsystem?

A. Kaskadesystemer gjør at store mengder pusteluft kan lagres i bærbare lagringsstativer. De tillater bruk av én eller flere sylindre samtidig, og brukes i kombinasjon med tilført luftpusteapparat (SABA) og pusteluftsystem.

Sp. Kommer Allegro 9890-04 kaskadesett med et alarmsystem?

A. Ingen alarmsystemer følger med dette Allegro-produktet.

Sp. Hva betyr SAR respirator?

A. En åndedrettsvern med tilført luft (SAR) er en del av personlig verneutstyr (PPE) for arbeidere i et miljø der luften er forurenset og ukomfortabel for å puste.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9892-04 Airline Cascade Kit, 4-sylindret | AA3UJA 11V249 9892-0425 357 NOK
ALLEGRO SAFETY 9890-04 Fire-Sylinder Airline Cascade Kit | AG8GJN 9890-0413 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9890-04 IND INTERECH Airline Cascade Kit, 3000 PSI, 4-sylindret
16 381 NOK / enhet