Betongblanding og klargjøring

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Asfalt/betongblander, 5 gal., stasjonær, 220V, 50Hz
Varenummer: CL6HJM
Modell: H-1690.5F
Se detaljer
Betongblander, 3 Cu Ft størrelse, 1/2 hk hk, 115V, polyetylen, betongblander
Varenummer: CT2GLQ
Modell: 300DD-PL
32 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Concrete Mixer, 3 Cu Ft Size, 1/2 Hp Hp, 115V, Steel
Varenummer: CT2GLU
Modell: 300DD
47 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Betong omrøring padle 23-1 / 2 tommer høyde
Varenummer: AB8WAT
Modell: WK120HF
680NOK / enhet
Legg i handlevognen
Betong omrøring padle 23-1 / 2 tommer høyde
Varenummer: AF9CWU
Modell: WK140HF
752NOK / enhet
Legg i handlevognen
Blandingsåre, stiv, blågrønn
Varenummer: CR2APC
Modell: LX120S
440NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sokkelblander, 10 kubikkfot, 120 V, 1 hk
Varenummer: AB9HFR
Modell: 1000DD
31 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pidestallmikser, 3 1/2 kub. ft. Størrelse, 1/2 HK, Polyetylen
Varenummer: CJ2ZNL
Modell: KPRO350MP
7 364 NOK / enhet
Se detaljer
Plastdekk av polypropylen
Varenummer: AD3TXF
Modell: MIX245007
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Power Screed blad 5 tommer x 10 fot
Varenummer: AE9PNJ
Modell: KP120
Se detaljer
Trillebår sementblander, 6 kubikkfot, 120V, 3/4 hk
Varenummer: AF7NNA
Modell: 600DD
11 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trillebårmixer 4-3/4 kubikkfot 3/4hk
Varenummer: AA2KQT
Modell: 10N694
6 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
1234

Betongblanding og klargjøring

Betongblandings- og klargjøringsutstyr består av betongblandere og deres tilbehør, elektriske betongsparkelblader og deres hoder og elektrisk betongsparkeltilbehør. Betongblandere brukes til å kombinere sement, sand, tilslag og vann for å lage en jevn betongblanding. Tilbehøret deres inkluderer blandeblader, tromler og håndtak som hjelper til med effektiv og konsistent blanding. Kraftige betongavrettingsblader og hodene deres brukes til å jevne ut og jevne nystøpte betongoverflater. De festes til elektriske avrettingsmaskiner og bidrar til å oppnå en jevn og flat finish, noe som reduserer behovet for manuelt arbeid. Kraftig betongsparkeltilbehør, som blader og panner, brukes sammen med kraftsparkelmaskiner for å oppnå en jevn og polert betongoverflate. Dette tilbehøret forbedrer effektiviteten og kvaliteten på glatteprosessen. Dette utstyret og tilbehøret er ideelt for byggebransjen, og sikrer riktig blanding, utjevning og etterbehandling av betongkonstruksjoner med effektivitet og presisjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?