Palettrekkere

filtre

Palltrekkere kan festes til gaffeltrucker for å trekke kasser og lastede paller enkelt. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av palletrekkere fra merker som Dayton og Vestil.
APPROVED VENDOR -

Palleavtrekker

StilModellKjevehøydeKjeveåpningLengdeStilPris (eks. mva)
A21XU191-3 / 4 "6"12.5 "Enkel saks1 860NOK
B21XU182-1 / 4 "4"13 "Enkel saks1 235NOK
C21XU202-7 / 8 "3-1 / 4 "13 "Dobbel saks2 088NOK
DAYTON -

Palettrekkere

Dayton palletrekkere er designet for å trekke palletrucker for enkel tilgang til gaffeltrucken. De har saksevirkning for å gi bredere kjeveåpning for plass til paller i forskjellige størrelser. Disse palletrekkerne har selvrensende hoder som forblir upåvirket av trepartikler, maling og fett. De tilbyr en maksimal lastekapasitet på 5000 lb og er tilgjengelige i enkel saks og dobbel saks varianter på Raptor Supplies.

StilModellKjeveåpningLengdeStilPris (eks. mva)
A2A0933-3 / 8 "13.5 "Dobbel saks2 276NOK
B3KR817-5 / 8 "27.125 "Enkel saks2 138NOK
VESTIL -

PAL-serien palletrekkere

StilModellMin. Stringer HøydeKjede Dia.FARGETrekkkapasitetSaksenummerHøyde på tannputenLengde på tannputenVekt per 100 fot.Pris (eks. mva)
APAL-LP--Gul5000 lbs.--3 1 / 2 "-1 286NOK
BPPC-40-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---27 lbs.1 287NOK
RFQ
CPPC-20-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---13 lbs.714NOK
RFQ
DPAL-141 3 / 7 "1"Sølv5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
EPAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Gul5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-1 072NOK
FPAL-212 7 / 8 "-Gul5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 274NOK
GPAL-162"-Rød6000 lbs.12"--1 116NOK

Palettrekkere

Palltrekker kan enkelt festes til gaffeltrucker, trekkasser og lastede paller. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av palletrekkere fra Dayton og Vestil. Disse trekkerne har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Utvalgte modeller tilbyr kamlukking for å gi maksimal gripestyrke og reduserte klempunkter, og har et selvrensende hode som forblir upåvirket av rusk eller partikler. Disse modellene er i stand til å trekke laster opp til 6000 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse palletrekkerne, tilgjengelig i høyder fra 0.25 til 20.5 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetsinstruksjoner anbefales for brukere ved bruk av palletrekkere?

  • Bruk aldri palletrekkere som en løfteanordning under kroken.
  • Bruk kun 1 pall om gangen.
  • Før du bruker avtrekkeren, sørg for at begge sjakkelpinnene er godt strammet til sjaklene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?