VESTIL PAL-16 enkelt saks palletrekker, 6000 Lb. Kapasitet, 5 tommers kjeve | AG7WRX

VESTIL PAL-16 enkelt saks palletrekker, 6000 Lb. Kapasitet, 5 tommers kjeve

På lager
Vare: AG7WRX Modell: PAL-16

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleavtrekker
Lukket høyde11 "
Lukket bredde11 "
FARGERød
Høyde12 "
Kjeveåpning5"
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Maks. Kjevehøyde1.88 "
Maks. Kjeveåpning5"
MåleenheterHVER
Min. Stringer Høyde2"
Trekkkapasitet6000 lbs.
Saksenummer1
Høyde på tannputen2"
Bredde13.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)33.66
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Stringer HøydeKjede Dia.FARGETrekkkapasitetSaksenummerHøyde på tannputenLengde på tannputenVekt per 100 fot.Pris
VESTIL PAL-12 enkelt saks palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 7 tommers kjeve | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Gul5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-1 072 NOK
VESTIL PAL-14 Cam Action palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 3 tommers kjeve | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Sølv5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
VESTIL PAL-21 dobbel saks palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 3 tommers kjeve | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Gul5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 274 NOK
VESTIL PAL-LP lavprofil dobbel saks palletrekker | AG7WTB PAL-LP--Gul5000 lbs.--3 1 / 2 "-1 286 NOK
VESTIL PPC-20 kjede med gripekrok, 20 fot | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---13 lbs.1 364 NOK
RFQ
VESTIL PPC-40 kjede med gripekrok, 40 fot | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---27 lbs.1 287 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PAL-16 enkelt saks palletrekker, 6000 Lb. Kapasitet, 5 tommers kjeve
1 116 NOK / enhet