VESTIL PPC-20 kjede med gripekrok, 20 fot | AG7XLR

VESTIL PPC-20-kjede med gripekrok, 20 fot

Vare: AG7XLR Modell: PPC-20
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 364 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleavtrekker
Kjede1/4 tommer
Kjede Dia.1 / 4 "
Kjede lengde20 ft.
KjedematerialeStål
Kjedestørrelse1 / 4 "
FARGESølv
Diameter0.25 "
Ta tak i krokhøyde3"
KlasseGrade 43
Høyde0.25 "
HookJa
Lengde240 "
Link innvendig lengde0.25 "
Link innvendig bredde0.25 "
Lenkelengde1"
KoblingstypeRett
Linkbredde1"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Min. Break Force6500 lbs.
Trekkkapasitet6000 lbs.
Sikker arbeidsbelastning6000 lbs.
Handelsstørrelse20 fot Kjede med krok
typenKjede
Vekt per 100 fot.13 lbs.
Sveiset/SveisløstSveiset
Bredde0.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)609.6
Skipets bredde (cm)0.32
HS kode7315900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Stringer HøydeKjede Dia.FARGETrekkkapasitetSaksenummerHøyde på tannputenLengde på tannputenVekt per 100 fot.Pris
VESTIL PAL-12 enkelt saks palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 7 tommers kjeve | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Gul5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-1 072 NOK
VESTIL PAL-14 Cam Action palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 3 tommers kjeve | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Sølv5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
VESTIL PAL-16 enkelt saks palletrekker, 6000 Lb. Kapasitet, 5 tommers kjeve | AG7WRX PAL-162"-Rød6000 lbs.12"--1 116 NOK
VESTIL PAL-21 dobbel saks palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 3 tommers kjeve | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Gul5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 274 NOK
VESTIL PAL-LP lavprofil dobbel saks palletrekker | AG7WTB PAL-LP--Gul5000 lbs.--3 1 / 2 "-1 286 NOK
VESTIL PPC-40 kjede med gripekrok, 40 fot | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---27 lbs.1 287 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PPC-20-kjede med gripekrok, 20 fot
1 364 NOK / enhet