HONEYWELL DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, sølvkontakter, global grensebryter


filtre
amps: 10 , Kroppsmateriale: Sinkstøpt , Kontakt skjema: DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, sølvkontakter , Dybde: 1.18 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 2.37 " , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 1, 4, 12, 13 , Driftstemp. Område: -40 grader til 185 grader F , Spenningsvurdering: 300AC / 250DC , Bredde: 2.56 " , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellRullematerialeAktuatorlengdeAktuatorplasseringRullebreddeReise~~POS=TRUNCAktuatorstilArm MaterialeBevegelsePris (eks. mva)
A
GLEA24A2A
nylon1.34 "til 3.11"Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 49 grader; Differensiell reise (DT) 7 grader; Driftsstilling (OP) 26 graderRoterende spakarmMetalCW / CCW2 624 NOK
B
GLEA24C
Stål1.89 "God4.7mmForferd (PT) 0.12 tommer; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell kjøring (DT) 0.024 i driftsposisjon (OP) 1.10 tommerStempel, rullMetalLinear2 613 NOK
C
GLEA24A1B
Stål1.83 "Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 49 grader; Differensiell reise (DT) 8 grader; Driftsstilling (OP) 26 graderRoterende spakarmStålCW / CCW2 633 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?