Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GLEA24A2A Global endebryter sideaktuatorr Dpdt | AA4MXR 12U948

HONEYWELL GLEA24A2A Global grensebryter sideaktuatorr Dpdt

På lager
Vare: AA4MXR Modell: GLEA24A2AKryssreferanse: 12U948
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
2 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobal grensebryter
Aktuatorlengde1.34 "til 3.11"
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps10
Arm MaterialeMetal
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjemaDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, sølvkontakter
Dybde1.18 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde2.37 "
IP Rating67
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke1.5 tommer
Driftstemp. Område-40 grader til 185 grader F
Rulle Dia.0.75 "
Rullematerialenylon
Rullebredde0.25 "
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 49 grader; Differensiell reise (DT) 7 grader; Driftsstilling (OP) 26 grader
Spenningsverdier300AC / 250DC
Bredde2.56 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRullematerialeAktuatorlengdeAktuatorplasseringRullebreddeReise~~POS=TRUNCAktuatorstilArm MaterialeBevegelsePris
HONEYWELL GLEA24A1B Global endebryter sideaktuatorr Dpdt | AA4LZK 12U245 GLEA24A1BStål1.83 "Side0.25 "Pretravel (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 49 grader; Differensiell reise (DT) 8 grader; Driftsstilling (OP) 26 graderRoterende spakarmStålCW / CCW2 800 NOK
HONEYWELL GLEA24C Global grensebryter topp aktuator Dpdt | AA4LZL 12U246 GLEA24CStål1.89 "God4.7mmForferd (PT) 0.12 tommer; Overtravel (OT) 0.118 i min; Differensiell kjøring (DT) 0.024 i driftsposisjon (OP) 1.10 tommerStempel, rullMetalLinear2 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GLEA24A2A Global grensebryter sideaktuatorr Dpdt
2 790 NOK / enhet