CHAINFLEX Kontrollkabel, 15 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: polyuretan , Maks. Forsterkere: 15 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Antall dirigenter: 5 , Temp. Område: -31 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 16AWG
StilModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF77-UL-15-05-1
0.31 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten63NOK
A
CF77-UL-15-05-25
0.31 "uskjermet25ft.1 052 NOK
A
CF77-UL-15-05-100
0.31 "uskjermet100ft.4 523 NOK
B
CF78-UL-15-05-1
0.41 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten86NOK
B
CF78-UL-15-05-25
0.41 "Skjermet25ft.1 633 NOK
B
CF78-UL-15-05-100
0.41 "Skjermet100ft.6 717 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?