BUSSMANN 170M Type FU-serien halvledersikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 690 VAC , Kroppsstil: Firkantet kroppsblad , DC spenningsvurdering: 690 VDC , Sikringstype: Rask blåse , Høyde: 45mm , Avbruddsvurdering: 200kA , Lengde: 50ft. , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Produkttype: High Speed ​​Square Body Fuse , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: Høyhastighets sikring , Spenning (AC): 690 VAC , Bredde: 45mm
StilModellKarakterPris (eks. mva)
A
170M5690
-4 254 NOK
B
170M3708
-2 470 NOK
C
170M6716
1.25kA5 338 NOK
D
170M5616
1kA4 217 NOK
C
170M6721
2kA8 359 NOK
E
170M3608
40A2 212 NOK
C
170M3688
50A3 308 NOK
C
170M3609
50A2 212 NOK
F
170M3710
63A2 470 NOK
G
170M4688
160A3 657 NOK
C
170M3614
160A2 212 NOK
C
170M4608
200A2 927 NOK
D
170M3694
200A3 461 NOK
H
170M3615
200A2 212 NOK
I
170M3716
250A2 719 NOK
J
170M3616
250A2 212 NOK
K
170M4609
250A2 927 NOK
C
170M3717
315A2 719 NOK
L
170M4610
315A2 927 NOK
M
170M3697
350A4 570 NOK
N
170M3718
350A2 719 NOK
C
170M4711
350A3 052 NOK
O
170M3619
400A2 241 NOK
C
170M4694
450A4 825 NOK
B
170M4613
450A3 231 NOK
B
170M5710
500A3 860 NOK
D
170M6708
500A4 676 NOK
P
170M4614
500A3 231 NOK
C
170M4696
550A4 825 NOK
B
170M6694
630A5 021 NOK
B
170M6610
630A4 827 NOK
C
170M5712
630A3 860 NOK
C
170M5613
700A3 735 NOK
C
170M5697
700A7 303 NOK
C
170M4717
700A3 357 NOK
Q
170M6696
800A9 125 NOK
R
170M6712
800A4 782 NOK
S
170M6613
900A4 782 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?