skum Tape

filtre

APPROVED VENDOR -

Forseglingstape

StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A10L93225ft.9 / 16 "1"26.798Ft
A10L93125ft.7 / 16 "3 / 4 "15.801Ft
A10L93450ft.1 / 4 "3 / 4 "25.007Ft
A10L93650ft.3 / 16 "1"26.798Ft
A10L93550ft.1 / 8 "1"25.286Ft
A10L93350ft.3 / 16 "1 / 2 "12.509Ft
TAPECASE -

UHMW skumbånd

StilModellLengdePris (eks. mva)
A15C74310ft.25.163Ft
B15C744100ft.245.199Ft
TAPECASE -

Strip N Stick Tape

StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveYtelse Temp.TykkelseBreddePris (eks. mva)
A15D29415 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.3 / 4 "80.399Ft
A15D29615 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.2"197.729Ft
A15D29315 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.1 / 2 "54.444Ft
A15D29515 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F125mil.1"98.867Ft
A15D29715 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.1 / 2 "37.371Ft
A15D29915 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.1"67.299Ft
A15D29815 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.3 / 4 "54.862Ft
A15D30115 oz./insilikon-100 grader til 500 grader F62.5mil.2"139.195Ft
A15D30830 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F62.5mil.1"60.514Ft
A15D30530 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F125mil.2"197.729Ft
A15D30930 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F62.5mil.2"163.678Ft
A15D30430 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F125mil.1"99.905Ft
A15D30730 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F62.5mil.3 / 4 "56.586Ft
A15D30230 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F125mil.1 / 2 "49.551Ft
A15D30330 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F125mil.3 / 4 "80.171Ft
A15D30630 oz./inAkryl-20 grader til 350 grader F62.5mil.1 / 2 "40.718Ft
3M -

skum Tapes

StilModellTykkelseBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A7100013428--692.135Ft9
B7100021952--743.544Ft9
C1/5/1662mil.1"19.550Ft1
C3 / 4-5-451662mil.3 / 4 "18.858Ft1
D3 / 4-5-4508125mil.3 / 4 "24.192Ft1
D1/5/08125mil.1"29.470Ft1
E1/5/04250mil.1"48.156Ft1
E3 / 4-5-4504250mil.3 / 4 "41.087Ft1
GRAINGER -

skum Tapes

StilModellVedheft til stålUnderlagsmaterialeDiameterForlengelseLengdeYtelse Temp.Tape breddeStrekkfasthetPris (eks. mva)
ATC11394-12" X 5YD22 oz./inAkrylskum1.5 "720%5 yd200 ° F12 "-134.782Ft
BTC10110-12" X 5YD25 oz./inAkrylskum1.5 "720%5 yd200 ° F12 "-84.712Ft
CTC11375-12" X 5YD25 oz./inAkrylskum1.5 "720%5 yd200 ° F12 "-92.088Ft
DTC642-0.75" X 54FT33 oz./inPolyetylenskum3"250%18 m155 ° F3 / 4 "14 lbs./in.9.864Ft
DTC642-1" X 54FT33 oz./inPolyetylenskum3"250%18 m155 ° F1"14 lbs./in.12.832Ft
DTC442-0.75" X 36YD75 oz./inPolyetylenskum3"-36 yd120 ° F3 / 4 "40 lbs./in.17.424Ft
DTC442-1" X 36YD75 oz./inPolyetylenskum3"-36 yd120 ° F1"40 lbs./in.23.227Ft
FROST KING -

Svamp Gummi Skum Tape 1in.x10 Feet 8 Mil

ModellSakPris (eks. mva)
R511HAD4TEM4.162Ft
PARKER -

Isolasjonstape 2in. x 30 fot 1/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
K502AD7FAE10.952Ft

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?