Siktplugger

filtre

Sikteplugger fra Lube Devices, en del av LDI Industries, er designet for rask visuell inspeksjon for å oppdage tilstedeværelsen av olje i girkasser/lagerhus. De er egnet for å vise væskenivåer i reservoarer.
LUBE -

Siktplugg Gage

StilModellMaks. Opererer PSIPTPris (eks. mva)
ALSP51-095002- 11-1 / 2744NOK
ALSP51-087501.5482NOK
ALSP51-0710001-1/4- 11-1/2392NOK
BLSP51-0612501- 11-1 / 2360NOK
BLSP51-0515003 / 4-14208NOK
BLSP51-0417501 / 2-14171NOK
LUBE -

Gage Sight Plug

StilModellMaks. Opererer PSIPTtypenPris (eks. mva)
ALSP151-09-01102- 11-1 / 2Lav PSI væskenivå1 689NOK
ALSP151-07-01251-1/4- 11-1/2SAE O Ringforsegling807NOK
ALSP151-08-01251-1/2- 11-1/2Lav PSI væskenivå799NOK
ALSP151-05-01603 / 4-14Lav PSI væskenivå250NOK
ALSP151-06-01601- 11-1 / 2Lav PSI væskenivå368NOK
BLSP151-03-011003 / 8-18Lav PSI væskenivå174NOK
ALSP151-04-011001 / 2-14Lav PSI væskenivå185NOK
KIPP -

Siktplugger

StilModellSakPris (eks. mva)
AK0445.1362615Støpsel67NOK
AK0445.122038Støpsel35NOK
BK0445.2251815Støpsel45NOK
AK0445.135034Støpsel52NOK
AK0445.1221615Støpsel35NOK
AK0445.143100Støpsel73NOK
BK0445.243100Støpsel94NOK
AK0445.174200Støpsel256NOK
BK0445.274200Støpsel259NOK
AK0445.1514015Støpsel154NOK
BK0445.251114Støpsel151NOK
AK0445.151114Støpsel149NOK
BK0445.2514015Støpsel158NOK
BK0445.2362615Støpsel82NOK
BK0445.2362715Støpsel85NOK
BK0445.228012Støpsel51NOK
BK0445.2282215Støpsel52NOK
AK0445.1282015Støpsel39NOK
AK0445.1282215Støpsel40NOK
BK0445.235034Støpsel68NOK
AK0445.1362715Støpsel71NOK
AK0445.158112Støpsel181NOK
BK0445.2282015Støpsel51NOK
AK0445.1251815Støpsel35NOK
AK0445.120014Støpsel32NOK

Siktplugger

Siktplugger fra Lube Enheter, en del av LDI Industries, er ideelle for rask visuell inspeksjon for å oppdage tilstedeværelse av olje i girkasser/lagerhus og indikere væskenivåer i reservoarer. Disse enhetene har klart glass for klarhet og uhindret sikt. Lavtrykksmodeller har manipulasjonssikker konstruksjon, mens høytrykksmodeller har smeltet konstruksjon i ett stykke som tillater høye driftstemperaturer og trykk. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Lube-sikteplugger for driftstrykk fra 10 til 1750 psi.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med en flyteball?

Flottørkulene hjelper til med å enkelt lese av væskenivået på reservoaret når en mørk farget væske brukes eller væskene plasseres i svakt opplyste forhold.

Hvordan rengjøre en sikteplugg?

Bruk varmt vann og såpe. Ikke rengjør med produkter som inneholder ammoniakk eller alkohol, da de kan føre til sprekker, og redusere trykket på den lette pluggen.

Hva er produktene laget av?

Disse siktepluggene har stål- eller messingkonstruksjon, forhindrer slitasje og korrosjon og gir utmerket holdbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?