CHAINFLEX CF78-UL-15-05-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 15a 300v | AB7UJJ 24C039

CHAINFLEX CF78-UL-15-05-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 15a 300v

På lager
Vare: AB7UJJ Modell: CF78-UL-15-05-1Kryssreferanse: 24C039

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker15
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.41 "
Antall ledere5
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 15a 300v | AB7UEN 24A983 CF77-UL-15-05-10.31 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten63NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 15a 300v | AB7UGV 24C003 CF77-UL-15-05-250.31 "uskjermet25ft.1 052 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 15a 300v | AB7UHQ 24C022 CF77-UL-15-05-1000.31 "uskjermet100ft.4 523 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 15a 300v | AB7UKA 24C054 CF78-UL-15-05-250.41 "Skjermet25ft.1 633 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 15a 300v | AB7UKR 24C069 CF78-UL-15-05-1000.41 "Skjermet100ft.6 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-15-05-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 15a 300v
86NOK / enhet