EATON A200-serien NEMA-motorkontroll hjelpekontaktsett


Eaton A200-serien NEMA-motorkontroll-hjelpekontaktsett er ekstra kontaktorer som brukes med Eaton A200-seriens NEMA-motorkontrollstartere for ytterligere kontrollfunksjoner utover de grunnleggende start- og stoppfunksjonene til starteren. Disse ekstra hjelpekontaktsettene kan styre annen elektrisk ...enheter som belysning, alarmer eller annet utstyr basert på den tilkoblede motorens status. For eksempel kan et hjelpekontaktsystem brukes til å slå på varsellyset når motoren går eller for å gi alarm når motoren slår ut på grunn av overbelastning. Disse settene har hjelpekontakter sammen med en betjeningsarm og monteringsbrakett.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
3463D94G18.
7 111 NOK
RFQ
A
3463D94G19.
7 111 NOK
RFQ
B
818D498G06.
36 887 NOK
RFQ
B
818D498G04.
18 254 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Koble hjelpekontakten til starterens kontrollkrets og til den elektriske enheten som skal kontrolleres.
  • Basert på start, stopp eller annen status for motoren, aktiveres eller deaktiveres hjelpekontakten.
  • Hjelpekontakten styrer sin elektriske krets for å aktivere eller deaktivere den tilkoblede elektriske enheten.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installeres hjelpekontakter?

Hjelpekontakter til disse Eaton A200-serien NEMA hjelpekontaktsett for motorkontroll kan kobles til en motorkontrollstarter som en distinkt komponent eller som en del av hjelpekontaktsettet.

Kan hjelpekontakter legges til en hvilken som helst motorkontrollstarter?

Nei, disse Eaton A200-serien NEMA hjelpekontaktsett for motorkontroll kan brukes med spesifikke motorkontrollstartere. Brukere bør sørge for at hjelpekontaktene er kompatible med starteren som brukes.

Kan hjelpekontakter brukes med motorer for farlig plassering?

Utvalgte Eaton A200-serien NEMA-motorkontroll-hjelpekontaktsett kan brukes med motorer på farlig sted.

Hva er noen standarder som disse Eaton A200 Series NEMA-motorkontroll-hjelpekontaktsettene overholder?

  • CSA
  • UL

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?