A Kulemateriale: Rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Stikkontakt x Stikkontakt , Håndtaksmateriale: 300-serien rustfritt stål , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 1440 psi WOG , Maks. Damptrykk: 250 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE Spiral Sår , Setemateriale: Multi-segl , Stammateriale: Rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -50 grader til 500 grader F , Ventilstruktur: 3-Piece