AC Strømledninger

filtre

WOODHEAD -

120068-seriens linjesplitter

StilModellKabeljakke materialeAntall polerTemperaturområde
A1200680163---
RFQ
A1200680041---
RFQ
A1200680203---
RFQ
A1200680204---
RFQ
A1200680102---
RFQ
A1200680206---
RFQ
A1200680209---
RFQ
B1200680169-3-20 til 105 grader C
RFQ
A1200680047---
RFQ
A1200680050---
RFQ
A1200680040---
RFQ
A1200680144---
RFQ
A1200680180---
RFQ
A1200680305---
RFQ
A1200680259---
RFQ
A1200680297---
RFQ
A1200680130---
RFQ
A1200680161---
RFQ
A1200680174---
RFQ
A1200680248---
RFQ
A1200680218---
RFQ
A1200680219---
RFQ
A1200680243---
RFQ
A1200680179---
RFQ
A1200680220---
RFQ
WOODHEAD -

120089-seriens linjesplitter

StilModellAntall polerTemperaturområde
A1200890030--
RFQ
B12008900313-20 til 90 grader C
RFQ
B12008900334-25 til 90 grader C
RFQ
WOODHEAD -

120080-seriens linjesplitter

StilModellKabeljakke materialeTemperaturområde
A1200800112--
RFQ
A1200800087--
RFQ
A1200800078--
RFQ
A1200800077--
RFQ
A1200800079--
RFQ
A1200800080--
RFQ
A1200800114--
RFQ
A1200800105--
RFQ
A1200800085--
RFQ
A1200800106--
RFQ
A1200800086--
RFQ
A1200800104--
RFQ
A1200800091--
RFQ
A1200800092--
RFQ
A1200800113--
RFQ
A1200800115--
RFQ
A1200800090--
RFQ
A1200800088--
RFQ
A1200800107--
RFQ
B1200800036PVC-30 til 90 grader C
RFQ
B1200800038PVC-30 til 90 grader C
RFQ
B1200800039PVC-30 til 90 grader C
RFQ
B1200800001PVC-30 til 90 grader C
RFQ
B1200800003PVC-30 til 90 grader C
RFQ
B1200800005PVC-30 til 90 grader C
RFQ
EXTECH -

Separator Ac Line

ModellSakPris (eks. mva)
480172AD3HGM260NOK
REED INSTRUMENTS -

AC 2-veis / 3-veis linjesplitter

ModellSakPris (eks. mva)
R5400CD4DFU173NOK
KLEIN TOOLS -

Linjesplitter, 4.67 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
69409CE4WQC258NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

AC linjesplitter, 300 V

ModellSakPris (eks. mva)
65032440CG6KZE63NOK
FLIR -

AC linjesplitter, X1/X10, klemmemåler, 120VAC, 15 A

ModellSakPris (eks. mva)
TA55CP6BQX423NOK
SUPCO -

AC linjesplitter, X1/X10, klemmemåler, 250VAC, 15 A

ModellSakPris (eks. mva)
IDVMSPLITTERCU4VPP521NOK
WOODHEAD -

In-Line splitter, 5-polet mann til polhunn

ModellSakPris (eks. mva)
1300390396CH3ALH-
RFQ
HOFFMAN -

Splitter Box Block Assemblys, 125A, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
ASBB125CH8EQM-
RFQ
HOFFMAN -

Splitter Box Block Assemblys, 225A, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
ASBB225CH8EQN-
RFQ
HOFFMAN -

Splitter Box Block Assemblys, 400A, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
ASBB400RCH8EQP-
RFQ
HOFFMAN -

Splitter Box Block Assemblys, 85A, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
ASBB85CH8EQQ-
RFQ
HOFFMAN -

Splitter, 5-veis

ModellSakPris (eks. mva)
DSPLITCH8HXG-
RFQ

AC Strømledninger

Vekselstrømledningsdelere tilbyr sikre og nøyaktige strømstyrkemålinger uten å kutte pluggen og skille lederne. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av AC strømlinjedelere fra merker som Reed Instruments og Extech. Sivinstrumenter slitere gjør at en klemmemåler med kjevestørrelse på 0.75 tommer eller mer kan måle vekselstrøm på en 2-tråds eller 3-tråds strømledning opptil 15A. Disse strømlinjesplitterne er Cat II 600 V sikkerhetsklassifisert og øker den grunnleggende målerens følsomhet med en faktor på 10. Extech nåværende linjesplittere har to spenningstestkontakter som tillater måling av spenning ved bruk av et multimeter. Koble strømkontakten til linjesplitteren for å skille den varme / strømførende lederen fra nøytrale og bakkepunkter for enkle og sikre strømmålinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?