Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 86B-205-24 Brannsikker kuleventil i rustfritt stål 1 inn | AC8WCM 3EFE3

APOLLO VALVES 86B-205-24 Brannsikker kuleventil i rustfritt stål 1 tommer

På lager
Vare: AC8WCM Modell: 86B-205-24Kryssreferanse: 3EFE3
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
7 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannsikker kuleventil
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmateriale300-serien rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1440 psi WOG
Maks. Damptrykk250 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialePTFE Spiral Sår
SetematerialeMulti-segl
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 500 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Apollo 86B-205-24 er en brannsikker inline kuleventil ideell for å opprettholde tette avstengningsforhold under brannhendelser. Den er vurdert til 250 psi for mettet damp og 1440 psi for vann, olje og gass.
    • Den har en anti-utblåsningsstamme for å forhindre utilsiktet økning av innløpstrykket og justerbar flerdelt PTFE V-stil pakning for å tette stammen og panseret.
    • Denne brannsikre kulventilen er videre utstyrt med en grafittpakning og kompresjonsstyrte pakninger for å gi en fjærhandling for å forhindre utvendige lekkasjer under drastiske temperatur- og trykkfluktuasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 86B-204-24 Brannsikker kuleventil i rustfritt stål 3/4 In | AC8WCL 3EFE2 86B-204-243 / 4 "5 597 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 86B-205-24 Brannsikker kuleventil i rustfritt stål 1 tommer
7 184 NOK / enhet