EATON 70523-serien med åpen krets stempelpumper


Eaton 70523-serien med åpne kretsstempelpumper er ideelle for betongutstyr, renovasjonsbiler, traktorgravere, hjullastere, vakuumbiler, borerigger og teleskoplastere. Disse stempelpumpene driver motorer og hydrauliske sylindre på landbruksmaskiner og mobil konstruksjon for rask gjenoppretting...y & responstider i åpent kretsstempel. Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
70523-LAB
61 873 NOK
RFQ
B
70523-LBF
61 873 NOK
RFQ
A
70523-LBG
60 036 NOK
RFQ
B
70523-RAB
61 873 NOK
RFQ
C
70523-RBE
60 036 NOK
RFQ
A
70523-LAA
60 036 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Pumpens kompensatorspole mobiliserer motsatt av fjærkraften når utløpstrykket når kompensatorinnstillingen, slik at pumpens utløpstrykk når det interne servostempelet.
  • Servostemplets overflateareal og trykk resulterer i en kraft som skyver svingplaten, reduserer stempelvandringen i den roterende gruppen og fører til lavere pumpeutløpsstrømningshastigheter.
  • Fjærkraften lar kompensatoren spole tilbake i den andre retningen når trykket i systemet faller under kompensatorinnstillingen.
  • En dreneringsledning i boksen returnerer deretter olje fra servostempelkammeret til tanken via oljen i stempelkammeret.
  • Forspenningsfjæren skyver svingplaten tilbake i slag i full vinkel og flyt ved å redusere servostempelkraften.
  • Pumpen opprettholder deretter kompensatortrykket ved å gi den strømningen som er nødvendig for å opprettholde dette trykket.

Egenskaper

  • De har et kompakt aluminiumshus for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Disse pumpene overholder ISO Cleanliness Code 18/13 for å forhindre kontaminering.
  • De er utstyrt med en trykkkompensatorspole for å opprettholde en konstant strømningshastighet.
  • Disse stempelpumpene kommer med 2 og/eller 4 bolter SAE C-monterte flenser for å motstå høyt trykk.
  • De er integrert med en kamplate for å fordele oljestrømmen i områder som ikke kan nås.
  • Disse pumpene har bakplater med bak- og sideporter og leverer hastigheter opp til 2500 RPM.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de kontinuerlige nominelle og maksimale intermitterende trykkverdiene til Eaton 70523-serien med åpen kretsstempelpumper?

Eaton 70523-serien med åpen krets stempelpumper har kontinuerlig nominell trykk på 210 bar og maksimalt intermitterende trykk på 310 bar.

Hva er installasjonskravene for disse Eaton 70523-serien med åpen krets stempelpumper?

  • Installer stempelpumpene slik at tømmehuset sikrer et oljenivå ved eller over enhetens senterlinje.
  • Oljenivået bør være på senterlinjen eller over før du starter stempelpumpen.
  • Sørg for at kassens dreneringsledning er av tilstrekkelig størrelse til å begrense kassetrykket til 2 bar.
  • Det kombinerte dreiemomentet som trengs for å dreie to eller flere pumper bør ikke gå utover dreiemomentet til akselen i disse stempelpumpene.

Hva er driftstemperaturområdet til Eaton 70523-serien med åpen kretsstempelpumper?

-29 til 107 grader C.

Hva betyr ISO-renslighetskoden 18/13?

ISO-renhetskoden 18/13 lar 2500 partikler per milliliter større enn 5 mikron og maksimalt 80 partikler per milliliter større enn 15 mikron passere gjennom pumpen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?