VESTIL PAL-serien palletrekkere


filtre
Armtykkelse: 1 / 4 " , Kjedemateriale: Stål , Kjedestørrelse: 1 / 4 " , Diameter: 0.25 " , Gripekrokhøyde: 3" , Karakter: Grade 43 , Krok: Ja , Link innvendig lengde: 0.25 " , Link innvendig bredde: 0.25 " , Linklengde: 1" , Koblingstype: Rett , koblingsbredde: 1" , Materiale: Stål , Min. Brytekraft: 6500 lbs. , Total kjedelengde: 30 " , saksetype: enslig , Handelsstørrelse: 20 fot Kjede med krok , Type: Kjede , Sveiset/Sveisløst: Sveiset
StilModellMin. Stringer HøydeKjede Dia.FARGETrekkkapasitetSaksenummerHøyde på tannputenLengde på tannputenVekt per 100 fot.Pris (eks. mva)
A
PAL-LP
--Gul5000 lbs.--3 1 / 2 "-1 286 NOK
B
PPC-40
-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---27 lbs.1 287 NOK
RFQ
C
PPC-20
-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---13 lbs.714NOK
RFQ
D
PAL-14
1 3 / 7 "1"Sølv5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
E
PAL-12
2 7 / 8 "5 / 16 "Gul5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-1 072 NOK
F
PAL-21
2 7 / 8 "-Gul5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 274 NOK
G
PAL-16
2"-Rød6000 lbs.12"--1 116 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?