VESTIL PAL-12 enkelt saks palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 7 tommers kjeve | AG7WRV

VESTIL PAL-12 enkelt saks palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 7 tommers kjeve

På lager
Vare: AG7WRV Modell: PAL-12

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleavtrekker
Armtykkelse1 / 4 "
Kjede Dia.5 / 16 "
Kjede lengde27.25
Lukket høyde15 "
Lukket bredde15 "
FARGEGul
Høyde15 "
Kjeveåpning7"
Lengde2.75 "
MaterialeStål
Maks. Kjevehøyde2.75 "
Maks. Kjeveåpning7.75 "
MåleenheterHVER
Min. Stringer Høyde2 7 / 8 "
Total kjedelengde30 "
Trekkkapasitet5000 lbs.
Sakstypeenslig
Høyde på tannputen2 3 / 4 "
Lengde på tannputen3 1 / 4 "
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Stringer HøydeKjede Dia.FARGETrekkkapasitetSaksenummerHøyde på tannputenLengde på tannputenVekt per 100 fot.Pris
VESTIL PAL-14 Cam Action palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 3 tommers kjeve | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Sølv5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
VESTIL PAL-16 enkelt saks palletrekker, 6000 Lb. Kapasitet, 5 tommers kjeve | AG7WRX PAL-162"-Rød6000 lbs.12"--1 116 NOK
VESTIL PAL-21 dobbel saks palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 3 tommers kjeve | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Gul5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 274 NOK
VESTIL PAL-LP lavprofil dobbel saks palletrekker | AG7WTB PAL-LP--Gul5000 lbs.--3 1 / 2 "-1 286 NOK
VESTIL PPC-20 kjede med gripekrok, 20 fot | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---13 lbs.1 364 NOK
RFQ
VESTIL PPC-40 kjede med gripekrok, 40 fot | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---27 lbs.1 287 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PAL-12 enkelt saks palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 7 tommers kjeve
1 072 NOK / enhet