RANCO Linjespenningstermostater, LCD-skjerm, grå


filtre
Farge: Grå , Kontrollområde: -30 grader til 220 grader F , Dybde: 2.5 " , Differensial: 1 grader til 30 grader F , Visningstype: LCD , Tastaturlås: Ja , Monteringstype: Vertikal eller Horisontal , Sensortype: termistor , Bryterhandling: Åpne / Lukk når du stiger , Bredde: 2.75 "
StilModellVedleggstypeHøydeInngangsspenningAntall trinnBytt TypeSpenningsområdePris (eks. mva)
A
ETC112-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC1 291 NOK
A
ETC211-000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC1 719 NOK
A
ETC111-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC1 338 NOK
A
ETC212-000-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 til 240 VAC1 587 NOK
A
ETC-112000-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 til 240 VAC1 200 NOK
A
ETC212-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 til 240 VAC2 081 NOK
A
ETC-111000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC1 224 NOK
A
ETC211-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC2 099 NOK
B
ETC-241000-000
NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC2 083 NOK
B
ETC-141000-000
NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC1 684 NOK

Linjespenningstermostater, LCD-skjerm, grå

Ranco ETC Series linjespenningstermostater gir av/på-kontroller og tilbyr elektroniske erstatninger for elektrisk-mekanisk temperaturhåndteringsutstyr i kommersiell oppvarming, klimaanlegg, kjøling og kjøleapplikasjoner. De gir fleksibilitet på grunn av deres brede temperaturområder, valgbare oppvarmings-/kjølemoduser, ett- og to-trinns muligheter og/eller flerspenningsinnganger opptil 240 VAC. Videre er disse termostatene integrert med LCD-avlesningsskjermer for å registrere temperaturer, reléstatus og kontrollinnstillinger og har tastaturlås for å forhindre at sluttbrukeren endrer innstillingene. I tillegg har de IP67-klassifiserte sensorer for støv- og vannmotstand og er utstyrt med EEPROM-minner for å beholde kontrollinnstillingene under strømbrudd. De har SPST (single pole single throw) eller SPDT (single pole double throw) brytere for å justere temperaturinnstillinger og er tilgjengelige i NEMA 1 og NEMA 4X kapslinger, og sikrer dermed beskyttelse mot skader på grunn av vanninntrenging.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?