Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO ETC-141000-000 Temperaturkontroll | AD3JYE 3ZP81

RANCO ETC-141000-000 Temperaturkontroll

På lager
Vare: AD3JYE Modell: ETC-141000-000Kryssreferanse: 3ZP81
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
2 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjespenningstermostat
Kapillærlengde96 "
FARGEGrå
Kontrollområde-30 grader til 220 grader F
Dybde2.5 "
Differensial1 grader til 30 grader F
SkjermtypeLCD
VedleggstypeNEMA 4X
Fulllastforsterker @ 120V16A (NO), 5.8A (NC)
Fulllastforsterker @ 240VAC8A (NO), 2.9A (NC)
Høyde7.75 "
Inngangsspenning120/208/240 VAC
TastaturlåsingJa
MonteringstypeVertikal eller Horisontal
Antall reléinnganger1
Antall reléutganger1
Antall trinn1
Antall brytere1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Sensing Bulb Dia.1 / 4 "
Føler pærelengde2"
Sensor Typetermistor
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt TypeSPDT
Temp. Følsomhet+/- 1 grader F
Spenningsområde120 til 240 VAC
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 0-10V utgang (nei)

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeHøydeInngangsspenningAntall trinnBytt TypeSpenningsområdePris
RANCO ETC-111000-000 Temperaturkontroll | AD3JYA 3ZP77 ETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC1 423 NOK
RANCO ETC111-100-000 Temperaturkontroll 120 / 208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 til 240 VAC1 433 NOK
RANCO ETC-112000-000 Temperaturkontroll | AD3JYC 3ZP79 ETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 til 240 VAC1 686 NOK
RANCO ETC112-100-000 Temperaturkontroll | AD3JYD 3ZP80 ETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC1 382 NOK
RANCO ETC211-000-000 Temperaturkontroll | AD3JYF 3ZP82 ETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC1 840 NOK
RANCO ETC211-100-000 Temperaturkontroll | AD3JYG 3ZP83 ETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 til 240 VAC2 248 NOK
RANCO ETC212-000-000 Temperaturkontroll | AD3JYH 3ZP84 ETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 til 240 VAC1 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO ETC-141000-000 Temperaturkontroll
2 625 NOK / enhet