VESTIL PAL-14 Cam Action palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 3 tommers kjeve

Vare: AG7WRW Modell: PAL-14

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleavtrekker
HandlingCam
HandlingstypeCam
Kjede Dia.1"
Kjede lengde9"
Lukket høyde23 3 / 4 "
Lukket bredde9.25 "
FARGESølv
Høyde20.5 "
Kjeveåpning3"
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Maks. Kjevehøyde1.5 "
Maks. Kjeveåpning3"
MåleenheterHVER
Min. Stringer Høyde1 3 / 7 "
Trekkkapasitet5000 lbs.
Høyde på tannputen1 1 / 2 "
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMin. Stringer HøydeKjede Dia.FARGETrekkkapasitetSaksenummerHøyde på tannputenLengde på tannputenVekt per 100 fot.Pris
VESTIL PAL-12 enkelt saks palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 7 tommers kjeve | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Gul5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-1 072 NOK
VESTIL PAL-16 enkelt saks palletrekker, 6000 Lb. Kapasitet, 5 tommers kjeve | AG7WRX PAL-162"-Rød6000 lbs.12"--1 116 NOK
VESTIL PAL-21 dobbel saks palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 3 tommers kjeve | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Gul5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-1 274 NOK
VESTIL PAL-LP lavprofil dobbel saks palletrekker | AG7WTB PAL-LP--Gul5000 lbs.--3 1 / 2 "-1 286 NOK
VESTIL PPC-20 kjede med gripekrok, 20 fot | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---13 lbs.1 364 NOK
RFQ
VESTIL PPC-40 kjede med gripekrok, 40 fot | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Sølv6000 lbs.---27 lbs.1 287 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PAL-14 Cam Action palletrekker, 5000 Lb. Kapasitet, 3 tommers kjeve