BUSSMANN DFJ Drive høyhastighetssikring, klasse J, 600 VAC/450 VDC


filtre
Body Material: melamin , Klasse: J , Gjeldende vurdering: 40A , Element: enslig , Funksjonelt lik: Mersen/Ferraz Shawmut HSJ , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Høyde: 1" , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Rørmateriale: melamin
StilModellSpenningsverdierKroppsstilDybdeBreddeDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeAvbryt vurderingPris (eks. mva)
A
DFJ-80-W
--------886NOK
A
DFJ-70-W
--------886NOK
B
DFJ-100-W
--------886NOK
A
DFJ-90-W
--------886NOK
C
DFJ-300
600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "300-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC13 295 NOK
C
DFJ-100
600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "100-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC3 209 NOK
C
DFJ-110
600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "110-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC6 997 NOK
C
DFJ-150
600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "150-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC6 796 NOK
C
DFJ-225
600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "225-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC14 125 NOK
C
DFJ-250
600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "250-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC11 244 NOK
C
DFJ-500
600VAC / 450VDCBlade2.5 "2.5 "2.5 "500-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC18 066 NOK
C
DFJ-400
600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "400-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC13 646 NOK
D
DFJ-45
600VAC / 450VDCSylindriske1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "45AA200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 661 NOK
D
DFJ-1
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC956NOK
D
DFJ-10
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "10Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC964NOK
D
DFJ-50
600VAC / 450VDCSylindriske1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "50AA200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 661 NOK
C
DFJ-350
600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "350-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC14 125 NOK
C
DFJ-450
600VAC / 450VDCBlade2.5 "2.5 "2.5 "450-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC18 066 NOK
C
DFJ-80
600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "80-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC3 431 NOK
D
DFJ-5
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC964NOK
D
DFJ-6
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC956NOK
C
DFJ-90
600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "90-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC3 397 NOK
D
DFJ-8
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC999NOK
D
DFJ-12
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "12Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 009 NOK
D
DFJ-20
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "20Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC973NOK
D
DFJ-25
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "25Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC973NOK
D
DFJ-60
600VAC / 450VDCSylindriske1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "60AA200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 661 NOK
C
DFJ-70
600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "70-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC3 431 NOK
C
DFJ-125
600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "125-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC5 899 NOK
D
DFJ-15
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "15Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC973NOK
C
DFJ-175
600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "175-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC7 063 NOK
C
DFJ-200
600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "200-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC6 501 NOK
C
DFJ-600
600VAC / 450VDCBlade2.5 "2.5 "2.5 "600-200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC17 975 NOK
D
DFJ-35
600VAC / 450VDCSylindriske1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "35AAA200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 661 NOK
D
DFJ-2
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC956NOK
D
DFJ-3
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC964NOK
D
DFJ-4
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC1 009 NOK
D
DFJ-30
600VAC / 450VDCSylindriske13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "30Z200kA ved 600 VAC, 100kA ved 450 VDC973NOK
E
DFJ-40
600V AC eller mindre, 450V DC eller mindreSylindriske1-1 / 16 "1"1 1 / 16 "40AA100 kAIC 450V DC, 200 kAIC ved 600V AC1 521 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?