Indikatorholdere Baser og stativer

filtre

MITUTOYO -

Magnetisk base/indikatorholdere

StilModellBasestørrelseBytt TypePris (eks. mva)
A7010S1-31/32W x 2-23/64D x 2-5/32HRoterende på / av1 838NOK
B7012-101.97 W x 2.28 D x 2.17 HPÅ AV2 746NOK
TESA BROWN SHARPE -

Ringeindikatorkontaktpunkter

StilModellAnleggRod Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A74.111487Carbide0.060M1.7 x 4391NOK
A74.107899Carbide0.080M1.6177NOK
B74.111486Carbide0.080M1.7 x 4390NOK
A74.111489Chrome0.080M1.7 x 4244NOK
STARRETT -

Magnetisk base med indikatorholder

StilModellArbeidslengde på stolpe/underarmBasestørrelseSakMaksimal rekkeviddeTotal lengdeRod Dia.Bytt TypeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A657AA7.5 "1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 HMagnetisk base m / vedlegg12 "9.5 "0.25 "Push Button1 / 4-203 711NOK
B657D7.5 "1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 HMagnetic Base15 "9.5 "0.375 "Push Button1 / 4-204 734NOK
C659A9.375 "2 1/2 B x 3 D x 2 1/8 HIndikatorholder15 "11.75 "0.75 "Roterende på / av3 / 8-2411 842NOK
STARRETT -

Universal Snugs

StilModellPris (eks. mva)
A58S773NOK
B57S1 390NOK
STARRETT -

Magnetisk base, for måleskiver

StilModellBasestørrelseBytt TypeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A657P1-15/16 B x 1-5/8 D x 1-7/8 HTrykkknapp på/av1 / 4-202 669NOK
B659P2-1 / 2 B x 3 D x 2-1 / 8 HRotary On / Off3 / 8-244 868NOK
STARRETT -

Kontaktpunkt for indikator

Starrett-indikatorkontaktpunkter brukes til å måle den smale diameteren til arbeidsstykker som krever side-til-side-glidning. Disse herdede stålspissene har en riflet overflate på 13/64 tommer (OD) for å sikre maksimal kontakt og 4-48 skrugjenger som er kompatible med alle AGD (American Gage Design)-indikatorer. Velg fra et bredt utvalg av disse klokkekontaktpunktene tilgjengelig i lengder på 1/8, 3/8, 1/2 og 3/32 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKontaktpunktsformKontaktpunktspissdiameterLengde på kontaktpunktspissenTotal lengdePris (eks. mva)
APT06677F---2"143NOK
BPT06632-3Bell/Flat1 / 2 ''3 / 8 ''3 / 8 "289NOK
CPT06632-2Bell/Flat3 / 8 ''3 / 8 ''3 / 8 "297NOK
DPT06632-6Cone13 / 64 ''1 / 2 ''1 / 2 "157NOK
EPT06632-10ConePunktkontakt9 / 32 ''9 / 32 "130NOK
FPT06632-7buet1 / 16 ''1 / 4 ''1 / 4 "134NOK
GPT06632-4Radius1 / 2 ''1 / 8 ''1 / 8 "173NOK
HPT06677BRadius13 / 64 ''1 / 4 ''1"133NOK
IPT06632-5Radius3 / 8 ''3 / 32 ''3 / 32 "172NOK
JPT06632-9Radius13 / 64 ''5 / 32 ''5 / 32 "131NOK
KPT06677Radius13 / 64 ''1 / 4 ''1 / 2 "130NOK
LPT06632-8Konisk1 / 32 ''5 / 8 ''5 / 8 "198NOK
MPT06632-11Konisk1 / 16 ''7 / 16 ''7 / 16 "180NOK
NPT06632-12Konisk1 / 16 ''1''1"155NOK
OPT06632-13Konisk1 / 16 ''1-7 / 8 ''1.875 "160NOK
PPT06632-15Konisk1 / 16 ''3 / 16 ''3 / 16 "126NOK
QPT06632-14Konisk1 / 16 ''2''2"170NOK
TESA BROWN SHARPE -

Kontaktpunkt karbid 1/2 tommer

StilModellRod Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A599-7030-150.015 "M1.4-0.3810NOK
B599-7030-400.04 "M1.4 x 0.3621NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4789-1E22 418NOK
A4789-3E23 169NOK
WESTWARD -

Magnetiske baser

StilModellBasestørrelseTotal lengdeRod Dia.Pris (eks. mva)
A4KU722-11/32W x 1-13/16H2"0.39 "428NOK
B4 11KYXNUMX2W x 2-1 / 2H3.25 "0.625 "909NOK
TESA BROWN SHARPE -

Magnetiske baser

StilModellTotal lengdeRod Dia.Pris (eks. mva)
A016991236.5 "0.032 "885NOK
B01699117110.0321 414NOK
FERVI -

Magnetisk stativ

StilModellPris (eks. mva)
AS0461 423NOK
RFQ
BS049443NOK
RFQ
CS047830NOK
RFQ
DS054401NOK
RFQ
DS055783NOK
RFQ
STARRETT -

Overflatemålere

StilModellBasestørrelseAnleggPris (eks. mva)
A57A3 x 2-9 / 16 "Støpejernsbase3 788NOK
B257D3-1/2 x 3-3/16"Herdet stålbunn6 297NOK
MITUTOYO -

Magnetiske stativer

StilModellBasestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A7011BN1-31/32W x 2-23/64D x 2-5/32H9.25 "2 234NOK
B7033B1.97 x 2.36 "16.97 "5 677NOK
STARRETT -

Universell indikatorfeste 18 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
671AE9XAV1 360 NOK
TESA BROWN SHARPE -

Aksial 5 tommers lengde stål 3/8 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
74.106931AH3LHC1 249 NOK
STARRETT -

Split Collet 0.375 tommer gjennom hullet

ModellSakPris (eks. mva)
25SC38AE6MZE494NOK
STARRETT -

Magnetisk base med stolpemontering, 3/8 tommers hull, svart finish

ModellSakPris (eks. mva)
657TAC4GZR5 710 NOK
STARRETT -

Magnetisk indikator bak 1-7/8 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
676-2AE6MZF1 011 NOK
STARRETT -

Kontrollampe for dreieindikator

ModellSakPris (eks. mva)
PT99356AE6MZA774NOK
TESA BROWN SHARPE -

Kontaktpunkt stål 1/2 x 0.080 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
599-7049AE6MJP298NOK
STARRETT -

Minimagnetisk base-leddarm

ModellSakPris (eks. mva)
660AC4GZT2 652 NOK
12

Indikatorholdere Baser og stativer

Indikatorholdere, baser og stativer brukes sammen med AGD-, urskive-, elektriske og andre indikatorverktøy under justering av motorer og pumper, samt i boring og sliping. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse verktøyene fra merker som Brun og skarp, Mahr-Federal Inc., Starrett, Mitutoyo og Vestover. Disse enhetene er utstyrt med en magnetisk base / klemme / holder for å holde indikatoren festet på riktig sted og er tilgjengelig i 1 / 2-20, 1 / 4-20, 3/8, 3 / 8-24, 4-48 , 5 / 16-24, 9 / 16-18 og M8 gjengestørrelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?