PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0100


filtre
Farge: brun , Temp. Område: -10 til 155 grader , Temperament: Fullt hardt
StilModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
44848
+/- 0.0005 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi401NOK
B
44750
+/- 0.0005 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi358NOK
A
44820
+/- 0.0005 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi354NOK
A
44806
+/- 0.0005 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi352NOK
A
44722
+/- 0.0005 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi350NOK
A
44834
+/- 0.0005 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi342NOK
A
44792
+/- 0.0005 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi373NOK
A
44778
+/- 0.0005 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi353NOK
B
44764
+/- 0.0005 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi354NOK
A
44736
+/- 0.0005 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi327NOK
A
44862
+/- 0.0005 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi400NOK
C
25190
+/- 0.00075 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi157NOK
C
25250
+/- 0.00075 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi197NOK
C
25130
+/- 0.00075 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi110NOK
C
25110
+/- 0.00075 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi124NOK
C
25450
+/- 0.00075 "1.500 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi210NOK
C
25150
+/- 0.00075 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi155NOK
C
25310
+/- 0.00075 "1.75 "+0.011 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi255NOK
C
25270
+/- 0.00075 "1.375 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi192NOK
C
25230
+/- 0.00075 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi174NOK
C
25170
+/- 0.00075 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi162NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?