Sveiseslange

filtre

REELCRAFT -

Enkel linje sveiseslanger

StilModellPris (eks. mva)
AS601162-4561NOK
RFQ
BS601162-501 550NOK
RFQ
AS601163-4561NOK
RFQ
CS601163-501 908NOK
RFQ
AS601163-6561NOK
RFQ
AS601162-2561NOK
RFQ
BS601162-25975NOK
RFQ
AS601162-6561NOK
RFQ
CS601163-1003 648NOK
RFQ
AS601163-2561NOK
RFQ
RADNOR -

Bulk sveiseslanger

StilModellSakPris (eks. mva)
ARAD64003373Inert gasslange6 422NOK
BRAD64003370Enkeltsveiseslange20 944NOK
CRAD64003371Enkeltsveiseslange16 060NOK
CRAD64003375Enkeltsveiseslange24 865NOK
DRAD64003378Sveiseslange27 001NOK
DRAD64003381Sveiseslange40 946NOK
DRAD64003365Sveiseslange36 670NOK
DRAD64003379Sveiseslange31 175NOK
DRAD64003363Sveiseslange18 481NOK
CONTINENTAL -

Sveiseslangesammenstillinger

StilModellSakPris (eks. mva)
AHZB02520-100-032Inert gasslange1 922NOK
AHZB02520-10-032Inert gasslange529NOK
AHZB02520-25-032Inert gasslange637NOK
AHZB02520-50-032Inert gasslange1 146NOK
BTWR-04-050BBSveiseslange1 469NOK
C20027452Sveiseslange1 172NOK
DTWT-06-025BBSveiseslange1 812NOK
DTWT-06-100BBSveiseslange5 558NOK
ETWR-06-025BBSveiseslange1 426NOK
C21003706Sveiseslange783NOK
FTWR-04-012BBSveiseslange654NOK
BTWR-04-100BBSveiseslange2 621NOK
GTWT-04-025BBSveiseslange1 405NOK
H20027153Sveiseslange1 790NOK
ITWT-04-100BBSveiseslange4 475NOK
FTWR-04-025BBSveiseslange958NOK
ETWR-06-100BBSveiseslange3 431NOK
ETWR-06-050BBSveiseslange1 952NOK
ITWT-04-050BBSveiseslange2 246NOK
DTWT-06-050BBSveiseslange3 010NOK
StilModellSlange inne i Dia.typenPris (eks. mva)
ARAD640033411 / 4 "Karakter T2 337NOK
ARAD640033323 / 8 "Karakter R3 004NOK
REELCRAFT -

Twin Line sveiseslangerulle, T -klasse

Reelcraft fjæruttrekkbare gassveiseslangeoppruller forbedrer sikkerheten og effektiviteten. Disse enhetene er integrert med T-klasse tetninger og slanger for bruk med mapp, propan, natur- og drivstoffgasser. De har doble forseglede, støpte O-ringer for å forhindre lekkasje og svingbare innløp med maskinerte spor på gasssiden for å sikre riktig installasjon. De kommer med en robotsveiset stålbase som gir styrke.

StilModellSlangeSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.InletVektPris (eks. mva)
ATW5400 OLPTNei1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 kg6 363NOK
RFQ
BTW7400 OLPNei1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)42 kg7 812NOK
RFQ
BTW7400 OLPTNei1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)43 kg7 657NOK
RFQ
ATW86000 OLPTNei3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)86 kg13 430NOK
RFQ
ATW84000 OLPTNei1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)81 kg11 800NOK
RFQ
ATW5400 OLPNei1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)21 lbs.6 111NOK
RFQ
CTW86075 OLPTJa3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 kg19 818NOK
RFQ
DTW7460 OLPJa1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg8 168NOK
DTW7450 OLPTJa1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 kg8 673NOK
RFQ
ETW5425 OLPJa1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg4 951NOK
ETW5425 OLPTJa1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg6 294NOK
RFQ
DTW7460 OLPTJa1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg9 367NOK
RFQ
CTW84100 OLPTJa1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 kg16 918NOK
RFQ
SIEVERT -

gass ​​slanger

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A1504 IS4313NOK
A1510 IS10485NOK
B1512 IS12633NOK
B1525 IS25978NOK
B1530 IS301 023NOK
B1533 IS331 245NOK
AMERICAN TORCH TIP -

gass ​​slanger

StilModellPris (eks. mva)
A40V75R547NOK
A40V75292NOK
B45V10R968NOK
C41V30413NOK
D41V30R-501 916NOK
B45V09313NOK
B45V09R603NOK
B45V10343NOK
C41V30R966NOK
REELCRAFT -

Sveiseslanger

StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
A601031-2525ft.6.5 lbs.1 486NOK
RFQ
A601031-50 50ft.12.11 lbs.2 721NOK
RFQ
A601031-100 100ft.24.21 lbs.5 411NOK
RFQ
REELCRAFT -

Twin Line sveiseslanger

StilModellPris (eks. mva)
A601040-61 309NOK
RFQ
BS601032-41 038NOK
RFQ
C601031-853 942NOK
RFQ
BS601032-2841NOK
RFQ
BS601032-61 150NOK
RFQ
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Slangesveising 3/16 fot

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A2Z70425ft.757NOK
A6ZC1150ft.1 200NOK
REELCRAFT -

Twin Welding T Grade Inlet Slanger

Reelcraft tvillingsveising, T-kvalitetsslanger brukes til å transportere flytende propan, naturgass eller propylen til sveiseutstyr. Disse enhetene er laget av gummi for å tåle høyt trykk, ytre skader, sollys og ozon. De er tilgjengelige i 2 og 4 fot lengder.

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
AS601031-2 12ft.857NOK
AS601031-4 14ft.1 016NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Slangesveising 1/4 fot

StilModellSlangelengdetypenPris (eks. mva)
A2Z70525ft.Gemini klasse R829NOK
A4LG8750ft.Gemini klasse T1 886NOK
A6ZC1250ft.Gemini klasse R1 265NOK
A4LG88100ft.Gemini klasse T2 694NOK
RADNOR -

Sveiseslangesammenstillinger

StilModellSakPris (eks. mva)
ARAD64003357Inert gasslange586NOK
BRAD64003352Enkeltsveiseslange513NOK
CRAD64003353Enkeltsveiseslange513NOK
DRAD64003331Sveiseslange1 762NOK
ERAD64003302Sveiseslange4 052NOK
DRAD64003337Sveiseslange1 549NOK
DRAD64003334Sveiseslange933NOK
DRAD64003346Sveiseslange1 725NOK
DRAD64003335Sveiseslange4 590NOK
FRAD64003327Sveiseslange2 690NOK
ERAD64003326Sveiseslange1 594NOK
DRAD64003350Sveiseslange679NOK
DRAD64003319Sveiseslange615NOK
DRAD64003340Sveiseslange1 216NOK
DRAD64003301Sveiseslange2 328NOK
ERAD64003338Sveiseslange2 592NOK
DRAD64003321Sveiseslange819NOK
DRAD64003320Sveiseslange649NOK
DRAD64003310Sveiseslange1 602NOK
ERAD64003311Sveiseslange2 713NOK
REELCRAFT -

Sveisetrommel, 400A, kabelstørrelse 100 fot, rullediameter 24 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
WC80002BT7LZQ24 776 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Oksy/acetylen tvillingsveising, indre diameter 1/4 tomme, slangelengde 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
601032-50BT7VMY1 922 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Oksy/acetylen tvillingsveising, indre diameter 1/4 tomme, slangelengde 25 fot

ModellSakPris (eks. mva)
601032-25BT7VNA1 080 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Dobbeltsveising, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 2 fot

ModellSakPris (eks. mva)
S601031-2AV7WYM882NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Dobbeltsveising, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 6 fot

ModellSakPris (eks. mva)
S601031-6BT7WYT1 269 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Dobbeltsveising, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 4 fot

ModellSakPris (eks. mva)
S601031-4BT8CUF1 029 NOK
Se detaljer
UNIWELD -

Anti-blowback slange, Ez Turn, 36 tommers lengde, rød

ModellSakPris (eks. mva)
EZ3RCD4TMQ-
RFQ
UNIWELD -

Anti-blowback slange, Ez Turn, 100 fot lengde, blå

ModellSakPris (eks. mva)
EZ100BCD4TMG-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?