A Body Material: Aluminum , Bore Dia.: 2.5 " , Sylindertype: NFPA , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: Side tappet / ermet mutter , Stempelstangmateriale: Forkrommet stål , Portstørrelse: 1 / 4 "PT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stang trådlengde: 3 / 4 " , Stang trådstørrelse: 1/2 "-20 , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -20 grader til 200 grader F , Parallellstangmateriale: Stål , Rørmateriale: Aluminum
Dobbeltvirkende luftsylindere, 2-1/2 tomme diameter
SPEEDAIRE dobbeltvirkende NFPA luftsylindere har et magnetisk kontrollert stempel for å bevege en gjenstand ved å påføre en kraft. De er ideelle for operasjoner der 50 % mindre betjeningsplass er tilgjengelig enn plassen som kreves av typiske sylindre av stempelstang. De har justerbare puter for å stille inn ønsket kraft og bremse belastningen ved slutten av slaget. Disse luftsylindere kan monteres i alle retninger (vertikalt / horisontalt) og har et aluminiumsrør. De har et magnetisk styrt stempel for å komprimere luftkammeret. Velg mellom et bredt utvalg av luftsylindervarianter, tilgjengelig i slaglengder fra 1/2 til 36 tommer på Raptor Supplies.