Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5TDZ3 luftsylinder 2-1/2 tommers slaglengde 8 tommer | AE6JWX

SPEEDAIRE 5TDZ3 luftsylinder 2-1/2 tommers slag 8 tommers lengde

På lager
Vare: AE6JWX Modell: 5TDZ3
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
3 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.2.5 "
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste1,227 lb.
Maks. Press250 psi
MonterSide tappet / ermet mutter
Total lengde8"
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke2.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPutetypeEndematerialeFinishMaks. LasteTotal lengdeStempelmaterialeStrokePris
SPEEDAIRE 4MU36 Luftsylinder 2-1 / 2 tommers boring 1 tommers slag | AD8UVH 4 36MUXNUMXnoneStålSvart1,227 lb.6.5 "Stål1"4 257 NOK
SPEEDAIRE 4MU37 Luftcylinder 2-1 / 2-tommers boring 2-tommers slag | AD8UVJ 4 37MUXNUMXnoneStålSvart1,227 lb.7.5 "Stål2"4 402 NOK
SPEEDAIRE 4MU38 Luftsylinder 2-1 / 2-tommers boring 3-tommers slag | AD8UVK 4 38MUXNUMXnoneStålSvart1,227 lb.8.5 "Stål3"4 545 NOK
SPEEDAIRE 4MU39 Luftsylinder 2-1 / 2 tommers boring 4 tommers slag | AD8UVL 4 39MUXNUMXnoneStålSvart1,227 lb.9.5 "Stål4"4 688 NOK
SPEEDAIRE 4MU40 luftcylinder 2-1 / 2 tommers boring 5 tommers slag | AD8UVM 4 40MUXNUMXnoneStålSvart1,227 lb.10.5 "Stål5"4 831 NOK
SPEEDAIRE 4MU41 Luftsylinder 2-1 / 2 tommers boring 6 tommers slag | AD8UVN 4 41MUXNUMXnoneStålSvart1,227 lb.11.5 "Stål6"4 975 NOK
SPEEDAIRE 4MU42 Luftsylinder 2-1 / 2 tommers boring 8 tommers slag | AD8UVP 4 42MUXNUMXJusterbarStålSvart1,227 lb.13.5 "Stål8"7 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5TDZ3 luftsylinder 2-1/2 tommers slag 8 tommers lengde
3 082 NOK / enhet