JET TOOLS Beltslipere


JET Tools båndslipere brukes i trebearbeidings- og metallbearbeidingsindustrien. De er ideelle for materialforming, overflateutjevning og etterbehandling. Disse kraftige verktøyene fjerner effektivt overflødig materiale, og sikrer presisjon og resultater av høy kvalitet.

filtre
Forsterker @ 120V: 7 , Disk Dia.: 9 , Hz: 60 , Fase: 1 , Verktøylengde: 16 " , Verktøyvekt: 196 lb.
StilModellForsterker ACHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenningPris (eks. mva)
A
708597K
123/41628.52911516 647 NOK
B
414600
20/101.529 "58 "16 "115/23030 699 NOK

Arbeidsmekanisme

  • JET Tools båndbehandlingsmaskin fungerer ved å drive et kontinuerlig slipebånd ved hjelp av en kraftig 1-1/2 HK motor. Dette slipebåndet kan justeres, både vertikalt og horisontalt, for presis posisjonering for å passe ulike oppgaver og arbeidsstykkestørrelser.
  • En robust støpejernsplate støtter arbeidsstykket, og sikrer jevn kontakt med slipebåndet for effektiv fjerning av materiale og overflatebehandling.
  • Maskinens vippebord gir mulighet for vinkelbearbeiding, og den har et støvoppsamlingssystem for å opprettholde et rent arbeidsmiljø.
  • I tillegg sikrer fine trådjusteringer riktig beltesporing, mens sikkerhetsfunksjoner som beskyttede komponenter beskytter operatøren under drift.

Egenskaper

  • JET Tools båndslipere har et stålstativ i ett stykke og gjæringsmåler for å sikre stabilitet og nøyaktighet under operasjoner.
  • De har variabel posisjonslås for å muliggjøre vertikale og horisontale justeringer av beltehodet, noe som letter presis posisjonering for forskjellige bruksområder.
  • Disse båndsliperne har en justerbar støvavviser og støvrenne for å opprettholde et rent og trygt arbeidsmiljø ved å effektivt samle og lede støv og rusk.
  • De er utstyrt med en justerbar plate som sikrer jevn og jevn kontakt med arbeidsstykket, noe som muliggjør førsteklasses konturfinish og gjæring.
  • Disse slipemaskinene har lukkede tromler og beskyttede slipebånd for å øke operatørsikkerheten ved å forhindre utilsiktet kontakt med bevegelige deler.
  • De har fine trådjusteringer for å muliggjøre enkel og presis båndsporing, noe som sikrer optimal slipeytelse.
  • Disse kvernene har avtagbar øvre beltebeskyttelse som letter konturfinishing ved å gi tilgang til slipebåndet.
  • De har et vippebord som kan vippes opp til 45 grader utover og 20 grader innover, og har plass til et bredt spekter av vinkelbehandlinger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse slipemaskinene?

  • Les bruksanvisningen (følger med verktøyet) før bruk.
  • Bruk øre-, øye- og åndedrettsvern under operasjonen.
  • Unngå å bruke skadede, frynsete eller forringede luftslanger og koblinger.
  • Bruk dette slipeverktøyet i godt ventilerte områder.

Hva er forskjellen mellom båndslipere og slipemaskiner?

En båndsliper jevner ut arbeidsstykket mens en sliper sliper det.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?