Hengermonterte vibrasjonsisolatorer

filtre

MASON -

Hengermonterte vibrasjonsisolatorer

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A4C9672"2.75 "2.25 "317NOK
B5XR482.5 "4.25 "2.875 "516NOK
C5C0113.25 "4.5 "4.25 "529NOK
C4C9713.25 "4.5 "4.25 "529NOK
MASON -

Isolator Vibrasjon

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A4C8782"2.75 "2.25 "314NOK
B4C8792"2.75 "2.25 "314NOK
C5C1412.5 "4.25 "2.875 "487NOK
D5C1432.5 "4.25 "2.875 "494NOK
D5C1422.5 "4.25 "2.875 "487NOK
D5C1452.75 "5.75 "3.25 "635NOK
D5C1472.75 "5.75 "3.25 "757NOK
D5XR562.75 "5.75 "3.25 "718NOK
D5XR572.75 "5.75 "3.25ft.757NOK
A5XR533.25 "4.5 "4.25 "777NOK
A5XR523.25 "4.5 "4.25 "538NOK
D5C1484"7.25 "4.75 "1 059NOK
C5C1504"7.25 "4.75 "1 104NOK
C5C1514"7.25 "4.75 "1 103NOK
MASON -

Vibrasjonsisolator

StilModellPris (eks. mva)
A2LVR8150NOK
B2LVR9154NOK
GRAINGER -

Hengermonterte vibrasjonsisolatorer

StilModellPris (eks. mva)
A48PW86651NOK
B48PW75172NOK
C48PW78289NOK
B48PW77279NOK
D48PW79281NOK
E48PW85519NOK
F48PW83495NOK
A48PW84662NOK
G48PW76159NOK
H48PW80462NOK
I48PW81491NOK
A48PW82491NOK
DUCTMATE -

Vibrasjonsisolasjonshenger

ModellSakPris (eks. mva)
GRDM2723SIAF2ADM278NOK

Hengermonterte vibrasjonsisolatorer

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vibrasjonsisolatorer for opphengsmontering fra merker, som Mason og Ductmate, designet for å redusere uønsket støy og vibrasjoner i rør, kanaler og takhengt utstyr. Disse vibrasjonsisolatorene for oppheng har lav dynamisk stivhet i gummikonstruksjon som reduserer støy og vibrasjonsoverføring fra utstyr som kjører med hastigheter over 1000 rpm. Vi tilbyr også fjærvibrasjonsisolatorer som består av stålfjærer for å gi to til seks ganger bedre vibrasjonsdempende ytelse og avbøyninger sammenlignet med neoprenisolatorer. Velg mellom et bredt utvalg av disse vibrasjonsisolatorene for opphengsmontering, tilgjengelig i både neopren- og fjærmodeller med forskjellige bæreevner, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?