Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRDM2723SI Vibrasjonsisolasjonshenger | AF2ADM 6PFZ2

DUCTMATE GRDM2723SI Vibrasjonsisolasjonshenger

På lager
Vare: AF2ADM Modell: GRDM2723SIKryssreferanse: 6PFZ2
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger Mount vibrasjonsisolator
ForingstypeGummi
Kapasitetsområde0 til 1100 lb.
Dybde1-13 / 16 "
Høyde5.875 "
Isolator typeNeopren
Maks. Rod Dia.3 / 8 "
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Avbøyningsområde (0 til 0.50 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRDM2723SI Vibrasjonsisolasjonshenger
278NOK / enhet