WATTS LFDPTG-3-serien Combination trykk-/temperaturmålere


filtre
Tilfellet Materiale: Stål , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpstype: Hann gjenget , Mfr. Serie: LFDPTG-3 , Sensingselement: Ja , Skaftmateriale: Blyfri messing , Temp. Område: 60 til 320 grader F , Temperaturspenn: 60 til 320 grader F
StilModellDialstørrelseInnløpsstørrelseMin. Temp.trykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0 til 75 psi1 625 NOK
B
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0 til 75 psi1 422 NOK
C
LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0 til 75 psi1 651 NOK
D
LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2
2-1 / 2 "1 / 2 "60 grader F0 til 50 psi1 422 NOK
D
LFDPTG3-2 1/2 0-200 1/2
2-1 / 2 "1 / 2 "60 grader F0 til 200 psi1 422 NOK
D
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2
2-1 / 2 "1 / 2 "60 grader F0 til 75 psi1 422 NOK
E
LFDPTG3L-3 0-75 1/4
3"1 / 4 "60 ° F0 til 75 psi1 732 NOK
B
LFDPTG3-3 0-50 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0 til 50 psi1 625 NOK
F
LFDPTG3A-3 0-75 1/4
3"1 / 4 "60 ° F0 til 75 psi1 859 NOK
B
LFDPTG3-3 0-75 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0 til 75 psi1 625 NOK
B
LFDPTG3-3-0-200 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0 til 200 psi1 625 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?