Caster materiale: Ikke-merket gummi , hjulstørrelse: 4" x 1" og 5" x 1 1/2" , hjultype: (4) Svingbar, (2) Stiv , Farge: Grå, hvit (stendere) Inkluderer: (4) Svingbare hjul 4" x 1", og (2) stive midthjul 5" x 1-1/2" , Maks. Plattformhøyde: 53 " , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 6 , Antall maksimalt nestbare: 4 , Plattformhøyde: 10 " , Plattformlengde: 16.5 " , Plattformmateriale: Plast , Plattformbredde: 44 " , Strømkilde: Håndbok
Nestende Slim Truck
Vestil hekkende slanke vogner er ideelle for lager/transport av små pakker i dagligvarebutikker, varehus, kjøpesentre og postkontorer. Disse hekkende slanke lastebilene manøvrerer enkelt gjennom trange døråpninger/ganger og har svingbare hjul som er utstyrt med kulelager for å minimere støynivået og tåle belastninger på opptil 700 lb. De har ikke-merkende støtfangere både foran og bak for å forhindre skade mot kollisjoner. Velg fra et omfattende utvalg av hekkende slanke lastebiler, tilgjengelig i 50.5 og 53 tommers innvendige høyder på Raptor Supplies.