Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SNC-SLF Valgfri hylle for hekkende slank vogn | AG7YYR

VESTIL SNC-SLF valgfri hylle for hekkende slank vogn

På lager
Vare: AG7YYR Modell: SNC-SLF

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHekkeplattform lastebil
Kapasitet200 lbs.
Høyde2 1 / 4 "
Lengde13 7 / 8 "
Lastekapasitet200 lbs.
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Total høyde2 1 / 4 "
Total lengde13 7 / 8 "
Samlet bredde46 1 / 2 "
Brukbar lengde13 5 / 8 "
Brukbar bredde42 1 / 2 "
Bredde46 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)118.11
HS kode8716905060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeBrukbar høydeBrukbar lengdePris
VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 tommer x 16.5 tommer størrelse | AG7YYQ SNC-1650700 lbs.Stål63 "16.5 "50.5 "53 "-8 332 NOK
VESTIL UST-1748 U-bolt Slim Truck, 45 tommer x 17.5 tommer størrelse | AG8BHY mva-17481100 lbs.-59 "17 1 / 2 "50 1 / 2 "50 1 / 2 "17.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SNC-SLF valgfri hylle for hekkende slank vogn
1 860 NOK / enhet