Air Cut-Off Verktøy

filtre

SPEEDAIRE -

Luftdrevne avskjæringsverktøy

Speedaire luftdrevne skjæreverktøy er kompakte skjæreverktøy som roterer slipehjul eller skiver for å kutte metall og andre materialer. De gir finere kutt enn vinkelslipere og er kompakte for å passe inn i begrensede områder. Disse avskjæringsverktøyene har også en hjulbeskyttelse som avleder rusk, gnister og knuste hjulfragmenter bort fra brukeren. Velg fra en rekke av disse luftdrevne avskjæringsverktøyene, tilgjengelig i 7.5 og 15.75 tommers lengder.

StilModellCFM @ full belastningDutyGratis hastighetSakTotal lengdeHjuldiameterPris (eks. mva)
A45ÅÅ23---Tool--2 378NOK
B45ÅÅ24---Tool--2 830NOK
C48 05MAXNUMX---Tool--630NOK
D21AC0516Industriell17,000 rpmLuftkuttverktøy15.75 "4"3 253NOK
E21AC0419general22,000 rpmLuftkuttverktøy7.5 "3"1 097NOK
DYNABRADE -

Offset Air Cut Off Tool

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetPris (eks. mva)
A524308.032.015,000 rpm9 015NOK
B524319.036.020,000 rpm8 877NOK
DYNABRADE -

Verktøy for luftavskjæring

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHjuldiameterPris (eks. mva)
A5258010.040.04"12 026NOK
B5253710.341.03"19 042NOK
INGERSOLL-RAND -

Verktøy for luftavskjæring

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidDutyGratis hastighetTotal lengdeSpeed ​​ControlHjuldiameterPris (eks. mva)
AG1A200RH636.3Industriell20,000 rpm6"spaken3"10 777NOK
B32610.0general18,000 rpm8.875 "Ja2.875 "1 419NOK
DYNABRADE -

Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 28 Cm

ModellSakPris (eks. mva)
52420AB8FPV7 821 NOK
DYNABRADE -

Rett vinkel Vac Cut Off Tool 12k Rpm 21 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
52538AB8FQA14 837 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Skjæreverktøy med høy hastighet 2-7 / 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP861AH7LYH2 827 NOK
SPEEDAIRE -

Lett avskåret verktøy, hjuldia. 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
48MA06CD3FLW884NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Air Cutoff Tool General Duty 20k Rpm 12.5cfm

ModellSakPris (eks. mva)
CP874AA2VJD1 467 NOK
DYNABRADE -

Rett vinkelluftavskjæringsverktøy 12k Rpm 21 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
52439AB8FPY11 961 NOK
DYNABRADE -

Vakuum Cut-off Tool Generelt 12000 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
52615AF7BNF17 792 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Skjæreverktøy utvidet 4 tommers 11 posisjon

ModellSakPris (eks. mva)
CP9116AH7LWX2 854 NOK

Air Cut-Off Verktøy

Luftavskjæringsverktøy er enhånds, kompakte verktøy designet for å kutte gjennom metallplater, muttere og bolter ved hjelp av trykkluft. Disse verktøyene kan også brukes til å fjerne lyddempere og enderør i eksosutskiftingsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse verktøyene fra merker som Chicago Pneumatics, Dynabrade, Ingersoll-Rand og Speedaire. Avskårne hjulverktøy fra Dynabrade har en 1 hk motor som tilbyr hastigheter opp til 20000 XNUMX rpm. Disse avskjæringsverktøyene er videre utstyrt med en mekanisk regulator som opprettholder hastigheten under tung belastning for å maksimere fjerningshastigheten. De kommer med en sikkerhetslåsspak som sikrer økt sikkerhet for føreren. Ingersoll Rand vinkelslipere er egnet for fjerning av lett materiale, opprydding av sveiser, avgrading av deler, rengjøring av grovstøpegods og andre etterbehandlingsoppgaver. Disse verktøyene har en ergonomisk design med mykt monteringssystem for lav vibrasjon, for å forlenge levetiden til motoren og bryteren. Velg fra et stort utvalg av luftavskjæringsverktøy, tilgjengelig for lette, middels og tunge applikasjoner Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?