A B kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Ramme: 56C , Rammemateriale: Valset stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA Premium vurdert , HP: 1/4 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
3-fase AC-motorer for generell bruk
Dayton 3-fase vekselstrømsmotorer er designet for å drive vifter, pumper, ventilasjonsutstyr og maskinverktøy med høyere dreiemoment og større effektivitet enn enfasemodellene med samme spesifikasjoner. Disse motorene har NEMA 56-ramme som inneholder 3 viklinger for å skape et roterende magnetfelt og gir kontinuerlig akselrotasjon både med og mot klokken. De er klasse F-isolasjon vurdert for beskyttelse mot høye temperaturer. De er horisontalt, frontmontert og er CE-, CSA- og UL-kompatible for sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse generelle motorene, tilgjengelig i 1160, 1720, 1765 og 3520 RPM-klassifiseringer på Raptor Supplies.