DAYTON 31LH38 3-fase 1/4hk 1160 208-230/460 67.5 | AG2MFL

DAYTON 31LH38 3-fase 1/4hk 1160 208-230/460 67.5

På lager
Vare: AG2MFL Modell: 31LH38

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.2-1.1/0.55
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel7.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1160
Nominell effektivitet67.5%
Antall hastigheter1
Total lengde10 5 / 16 "
Fase3
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.01
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorForsterker med full belastningLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddePris
DAYTON 31LH36 3-fase 1/4hk 3520 208-230/460 72.0 | AG2MFJ 31LH361.150.88-0.80/0.406 29 / 32 "352072.0%10 5 / 16 "3001-36003001-36002 254 NOK
DAYTON 31LH37 3-fase 1/4hk 1765 208-230/460 69.5 | AG2MFK 31LH371.151.2-1.1/0.537.125 "176569.5%9 15 / 16 "1701-18001701-18002 490 NOK
DAYTON 31LH54 3-fase 1/4hk 1720 208-230/460 69.5 | AG2MGD 31LH541.151.0-1.0/0.506 29 / 32 "172069.5%9 15 / 16 "1701-18001701-18002 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31LH38 3-fase 1/4hk 1160 208-230/460 67.5
2 756 NOK / enhet