Matvarer og apparater

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Stavmikser med 1.3 l copolysterbeholder, 1/2 HP, 240 V
Varenummer: CE7AML
Modell: BB250
2 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Blender med 2 l copolyesterbeholder, lydinnkapsling, variabel hastighet, 3.5 HK
Varenummer: CE7AKK
Modell: MX1200XTXSEK
12 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Blender med 2 l kopolyesterbeholder, variabel hastighet, 3.5 HK, 230 V
Varenummer: CE7AKF
Modell: MX1200XTXEE
11 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Blender med 2 l rustfritt stålbeholder, variabel hastighet, 3.5 HK, 230 V.
Varenummer: CE7AKM
Modell: MX1200XTEES
10 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Blender med elektronisk tastatur, timer, 2 L kopolyesterbeholder, 3.5 HK, 240 V
Varenummer: CE7AJU
Modell: MX1100XTXEK
9 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Blender med programmerbar LCD-skjerm, 2 L beholder i rustfritt stål, 3.5 HK
Varenummer: CE7AKW
Modell: MX1300XTEES
12 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Blender med RPM-skjerm, variabel hastighet, 4 L SS-beholder, 3.75 HK, 220 V.
Varenummer: CE7AHD
Modell: CB15VXE
19 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Boksåpner, sølv, støpt aluminium, 9 tommers totallengde
Varenummer: CV4LBV
Modell: CO1
1 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Konveksjonsovn, 13 3/4 x 18 1/2 x 13 tommers kokekammerstørrelse, 23 tommers lengde
Varenummer: CH9XXL
Modell: 40701
35 144 NOK / enhet
Se detaljer
Food Processor, kontinuerlig fôring, 272 - 362.8 l / t, 1/2 hk motor
Varenummer: CE7KJK
Modell: M2000
Se detaljer
Gassgrill, propan, 10 brennere, 159000 36 BtuH varmekapasitet, XNUMX tommer total høyde
Varenummer: CR2TJQ
Modell: MCC-72
110 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bærbar frityrkoker, 2 stekepanne, 180000 Btuh varmekapasitet, 48 3/4 tommers høyde
Varenummer: CR2TKB
Modell: PF-2
85 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...1617

Matvarer og apparater

Matserverings- og prosessutstyr brukes til å tilberede og servere mat og drikke i storkjøkken. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse apparatene fra merker som True, Vollrath, Vulcan Hart, Waring Commercial og mer. Drikkedispensere gir varme, kalde eller frosne drikker mens matblandere og blandere brukes til å blande supper og annen mat. Vakuumpakkemaskiner brukes til å forlenge lagringstiden for tørket eller frossen mat for å redusere matsvinn ved å pakke dem i vakuumforseglingsposer. Raptor Supplies tilbyr også benkeplateoppvarmere, kokeplater, ovner, sandwichbelter og frityrkokere for oppvarming og steking av mat.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?