Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 75 psi | BT6RFE 0121686

WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 75 psi

På lager
Vare: BT6RFE Modell: LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2Kryss Ref: 0121686
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
1 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Tilfellet MaterialStål
Dialstørrelse2-1 / 2 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Mfr. SerieLFDPTG-3
Min. Temp.60 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 75 psi
Sensende elementJa
AksematerialeBlyfri messing
Temperaturområde60 til 320 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.166

Produktdetaljer:

Trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 75 psi

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseInnløpsstørrelseMin. Temp.trykk~~POS=TRUNC RangePris
WATTS LFDPTG3L-3 0-75 1/4 trykk- og temperaturmåler, 1/4 tomme innløp, 0 til 75 psi | BT6ERC 0121726 LFDPTG3L-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 grader F0 til 75 psi1 732 NOK
WATTS LFDPTG3-3-0-200 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 200 psi | BT6KHN 0121662 LFDPTG3-3-0-200 1/23"1 / 2 "60 grader F0 til 200 psi1 625 NOK
WATTS LFDPTG3-3 0-50 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 50 psi | BT6KHP 0121660 LFDPTG3-3 0-50 1/23"1 / 2 "60 grader F0 til 50 psi1 625 NOK
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 50 psi | BT6KHY 0121685 LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 grader F0 til 50 psi1 422 NOK
WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 trykk- og temperaturmåler, 1/4 tomme innløp, 0 til 75 psi | BT6KJB 0121723 LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 grader F0 til 75 psi1 625 NOK
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 trykk- og temperaturmåler, 1/4 tomme innløp, 0 til 75 psi | BT6KJC 0121722 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 grader F0 til 75 psi1 422 NOK
WATTS LFDPTG3A-3 0-75 1/4 trykk- og temperaturmåler, 1/4 tomme innløp, 0 til 75 psi | BT6RFL 0121725 LFDPTG3A-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 grader F0 til 75 psi1 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 trykk- og temperaturmåler, 1/2 tomme innløp, 0 til 75 psi
1 422 NOK / enhet