Bærbare lufttanker

filtre

SPEEDAIRE -

Gassmotor luftkompressortanker

StilModellHøydeHPLengdeBreddeArbeids pressPris (eks. mva)
A1VW3818 "5.533 "15 "150 psi11 409NOK
B1VW3923 "1339 3 / 8 "18 "200 psi19 248NOK
OASIS -

Tankpakke

StilModellPris (eks. mva)
AAP-A12 154NOK
RFQ
BAP-B8 097NOK
RFQ
CAP-C3 862NOK
RFQ
DAP-D3 060NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Ikke-kodede lufttanker

Speedaire lufttanker er designet for å lagre trykkluft for å gi luft til utstyr og verktøy inntil videre. Disse bærbare tankene kan komfortabelt flyttes der det er nødvendig, uten den ekstra vekten av kompressoren. Velg fra en rekke av disse lufttankene, tilgjengelig i 16 og 25.25 tommers lengder.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A2TWC48"16 "16 "3 326NOK
B2TWC18.75 "25.25 "8.25 "3 006NOK
VELVAC -

Lufttank svart pulverlakk

StilModellHøydeLengdeporterBreddePris (eks. mva)
A0351038.25 "34 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "3 789NOK
B0351049.75 "30 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "2 865NOK
C03510610 "29.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "3 592NOK
VELVAC -

Lufttankstål

StilModellHøydeLengdeporterBreddePris (eks. mva)
A0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"3 930NOK
B0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "3 840NOK
C0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "3 139NOK
D03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "5 130NOK
VELVAC -

Lufttanker

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A03510712.5 "31.75 "568688 "4 641NOK
B03510813 "31.5 "568689 "4 589NOK
SPEEDAIRE -

Lufttanker

StilModellKapasitetDiameterFinishHøydeLengdeporterArbeids pressPris (eks. mva)
A2TWC3--Grønn Metallic16.5 "29.5 "2140 PSI4 552NOK
B52YM08--Grønt pulverlakkert18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT1359 635NOK
C6CJL3-------39 427NOK
D5Z364-------18 919NOK
C6CJL4-------115 636NOK
E5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi10 656NOK
E5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi17 109NOK
F1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi15 626NOK
G4KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi24 522NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Tank Asme 20 Gal

ModellSakPris (eks. mva)
4TK10AD9LWJ9 779 NOK
SPEEDAIRE -

Bære tankluft 5 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
2TWC2AC3JGB1 555 NOK
SPEEDAIRE -

Tankluft 20 G

ModellSakPris (eks. mva)
3Z409AD3FZE9 641 NOK
SPEEDAIRE -

Lufttank bærbar 11 G 12 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
3EUJ9AC8YLJ2 781 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?