Kabinett Klimaanlegg

filtre

StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
A32012009.2/4.7110-230 VAC43 824NOK
A32013004024 VDC35 932NOK
StilModellampsBtuHBoligfargeHousing MaterialNEMA innkapslingstypeFaseSpenningPris (eks. mva)
AG520846G0513.1/3.28800/9800RAL 7035 lysegrå semi-teksturert pulverlakkertRustfritt stålNEMA 4X3400/460115 355NOK
AG520846G0503.1/3.28800/9800RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 123400/46091 795NOK
AG521246G0503.6/3.511,100/12,000RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 123400/460124 078NOK
AG521246G0513.6/3.511,100/12,000RAL 7035 lysegrå semi-teksturert pulverlakkertRustfritt stålNEMA 4X3400/460141 384NOK
AG520826G0505.6/7.0 til 6.27300/8200RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig230 / 208-23091 167NOK
AG521226G0509.1/10.6 til 9.512,000/12,500RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig230 / 208-230118 991NOK
AG520816G05011.2/12.37300/8200RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig11584 553NOK
AG521216G05016.1/2112,000/12,500RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig115115 608NOK
HOFFMAN -

T-serien T53 mellomstore utendørs kabinett klimaanlegg

Hoffman T-serien T53 mellomstore utendørs kabinett klimaanlegg brukes til å opprettholde ideelle temperaturer i utendørs kabinetter som er vert for sensitivt elektronisk utstyr. De brukes i telekommunikasjon, industriell automasjon og overvåking. Disse klimaanleggene er designet med et kompakt fotavtrykk for effektiv plassutnyttelse og maksimal kapasitetsoptimalisering. De kommer med et rengjørbart og gjenbrukbart nettingfilter i aluminium som beskytter spoler, og sikrer optimal kjøleytelse. De har malt galvanisert platemetall / rustfritt ståldeksel, egnet for robuste fabrikk- og utendørsforhold. Disse klimaanleggene har monteringsflenser for enkel installasjon og har doble luftflyttere på kondensatorsiden for økt pålitelighet. De har en pålitelig mekanisk termostat på skapsiden, som sikrer enkel og konsekvent temperaturkontroll. Disse klimaanleggene tilbyr R134A / R-407C kjølemidler for effektive kjøleløsninger.

StilModell
AT531926G100
RFQ
AT531926G150
RFQ
AT531946G400
RFQ
StilModell
AT622226G150
RFQ
AT622246G400
RFQ
HOFFMAN -

T-serien T70 klimaanlegg med stor kapasitet

StilModell
ATE090624011
RFQ
ATE090624010
RFQ
ATE090624020
RFQ
RITTAL -

Varmevekslere, NEMA 12

StilModellampsDybdeHøydeMonteringtypenBreddePris (eks. mva)
A32105100.919 "16 "TakmonteringLuft / vann568699 "90 156NOK
B31261150.11 / .136"22 "Wall MountLuft / luft568602 "26 810NOK
B31291150.38 / .49"37 "Wall MountLuft / luft568584 "46 865NOK
RITTAL -

Kabinett Klimaanlegg

StilModellHzampsBtuHMonteringNEMA innkapslingstypeFasetypenSpenningPris (eks. mva)
A330450450/604.4/4.83620Wall MountNEMA 4XensligVeggfeste23095 156NOK
B330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23040 173NOK
C330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11560 844NOK
D336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23072 188NOK
E338351050/608.3/8.73688TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering11580 114NOK
F332850050/606.9/8.58026Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23090 642NOK
F332851050/6013.6/16.28026Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11583 619NOK
A332950450/608.0/10.09392Wall MountNEMA 4XensligVeggfeste230166 877NOK
A332854450/602.5/3.08025Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460148 721NOK
A332850450/605.0/6.98025Wall MountNEMA 4XensligVeggfeste230125 161NOK
A330554450/602.3/2.65157Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460128 950NOK
A330350450/602.6/2.62083Wall MountNEMA 4XensligVeggfeste23084 168NOK
E338451050/6012.5/14.15191TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering11587 265NOK
C330554050/602.5/2.65157Wall MountNEMA 123Veggfeste400/46096 818NOK
G330350050/602.62083Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23058 241NOK
C330550050/605.4/6.05157Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23079 010NOK
E338450050/605.7/6.85191TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering23090 117NOK
C330454050/602.5/2.63620Wall MountNEMA 123Veggfeste400/46094 059NOK
A332954450/603.5/3.59392Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460165 006NOK
A330551450/6011.0/12.55157Wall MountNEMA 4XensligVeggfeste115110 031NOK
A330451450/609.5/10.03620Wall MountNEMA 4XensligVeggfeste11593 024NOK
E338550050/605.7/6.67274TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering230124 818NOK
E338551050/6013.0/14.27274TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering115122 260NOK
E338350050/604.3/4.53688TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering23085 791NOK
F332854050/602.5/3.08026Wall MountNEMA 123Veggfeste400/46097 070NOK
HOFFMAN -

Spectra Cool G52-serien innendørs klimaanlegg

StilModellampsBtuHSpenningPris (eks. mva)
AG521226G060----
RFQ
AG520826G060----
RFQ
AG521216G060----
RFQ
AG520846G060----
RFQ
AG521246G060----
RFQ
BG520826G0515.6/7.0 til 6.27300/8200230 / 208-230106 500NOK
BG521226G0519.1/10.6 til 9.512,000/12,500230 / 208-230132 913NOK
BG520816G05111.2/12.37300/8200115103 468NOK
BG521216G05116.1/21.012,000/12,500115129 703NOK
HOFFMAN -

Genesis MHB11-serien innendørs klimaanlegg

StilModellampsBtuHDybdeHøydeSpenningKoblingsmetodePris (eks. mva)
AMHB110446G400-------
RFQ
AMHB110246G400-------
RFQ
BMHB110226G3065.5/4.62200/220021.08 "10.25 "220/2306 fot ledning med NEMA 6-15 plugg71 353NOK
BMHB110426G3068.0/7.53300/400021.08 "10.25 "220/2306 fot ledning med NEMA 6-15 plugg89 306NOK
BHB160826G0409.4/10.27075/813325.19 "15.25 "2306 fot ledning med NEMA 5-20 plugg121 065NOK
BMHB110216G3069.8/9.02200/220021.08 "10.25 "1156 fot ledning med NEMA 6-15 plugg69 317NOK
BMHB110416G30714.7/13.63300/400021.08 "10.25 "110/1156 fot ledning med NEMA 5-20 plugg88 276NOK
HOFFMAN -

Spectra Cool N16-serien smale, kompakte klimaanlegg innendørs

Hoffman SpectraCool N16-seriens klimaanlegg er designet for å gi pålitelige kjøleløsninger for elektriske kabinetter, skap og industrielle applikasjoner der temperaturkontroll er avgjørende. De har en mild stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og et høyt styrke-til-vekt-forhold. Disse klimaanleggene opererer ved temperaturer fra -40 til 131 grader F. De har termostater som lar dem stille inn og opprettholde temperaturen i kabinettet. Disse klimaanleggene kommer med monteringsflenser for enkel installasjon.

HOFFMAN -

Spectra Cool N28-serien smale innendørs/utendørs kabinett klimaanlegg

StilModellampsBtuHDybdeHøydeSpenningPris (eks. mva)
A33206003.8/3.910,00025 "27 "400192 748NOK
A33186104.2300017 "16 "230160 850NOK
A33346004.9/5.016,00025 "27 "400205 213NOK
A33196105.4450017 "16 "230162 727NOK
StilModell
AG572026G060
RFQ
AG572026G051
RFQ
AG572046G060
RFQ
HOFFMAN -

Spectra Cool N43-serien smale innendørs/utendørs kabinett klimaanlegg

StilModell
AN431226G050
RFQ
AN431246G050
RFQ
BN431246G051
RFQ
StilModell
AN210216G060
RFQ
AN210226G060
RFQ
AN210246G060
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?