HOFFMAN Spectra Cool N21-serien smale innendørs/utendørs kabinett klimaanlegg


Hoffman SpectraCool N21-serien smale klimaanlegg tilbyr en kjølig lufttilførsel når de er installert i et smalere skap med lav dybde. Disse klimaanleggene passer på 12-tommers (300 mm) dype vegg- og gulvmonterte kabinetter med minimal bruk av synlig feste. De krever 115, 230 eller 460VAC strøminngang...ut inne i rekkeklemmen deres.Les meg

filtre

Egenskaper

  • Hoffman SpectraCool N21-serien smale klimaanlegg har et aluminiumsnettfilter som kan rengjøres og gjenbrukes for å beskytte spoler mot forurensninger og sikre maksimal kjøleytelse.
  • De har en mekanisk termostat på skapet for enkel kontroll av temperatursettpunkter.
  • Kondensatorspolene deres er støvbestandige for filterfri drift i de fleste applikasjoner.
  • Enhetene har et NEMA-klassifisert platedeksel i galvanisert stål eller rustfritt stål for bruk i utendørsmiljøer.
  • Innendørs klimaanlegg har videre aktiv kondensatstyring med varmelist, avstengingsrelé for matchende dørbryter og andre systemkrav og funksjonsfeilbryter som sikkerhetsstandard.
  • De har en normal kapasitet på 2000 BTUh eller 586W.
  • Disse klimaanleggene bruker R134a jordvennlige kjølemedier.

Kompatible tilbehør

  • Hoffman 89206050 digital fjernkontroll: Denne enheten tillater fjernovervåking og administrasjon av SpectraCool klimaanlegg med en sikker internettforbindelse for økt produktivitet og pålitelighet.

Standarder og godkjenninger

  • UL / cUL
  • CE
  • EAC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse smale klimaanleggene i Hoffman SpectraCool N21-serien?

Disse klimaanleggene drives ved temperaturer fra -40 grader C (-40 grader F) til 131 grader C.

Hvordan installerer du disse smale klimaanleggene i Hoffman SpectraCool N21-serien?

  • Inspiser klimaanlegget og avgjør om det skal monteres på overflaten eller forsenket.
  • Klargjør kapslingsåpningen og bruk et pakningssett for å installere pakninger til klimaanlegget.
  • Monter klimaanlegget på kabinettet i oppreist stilling.
  • Før enhetens avløpsrør uten å knekke eller heve det over enhetens utgangspunkt.
  • Koble strømledningen til en riktig jordet strømforsyning.

Hvordan stille inn temperaturen på termostaten i disse smale klimaanleggene i Hoffman SpectraCool N21-serien?

  • Fjern nylonpluggen fra enhetens forside.
  • Bruk en standard skrutrekker til å dreie justeringsskruen med klokken for kjøligere innstillinger og juster skruen mot klokken for varmere innstillinger.
  • Sett nylonpluggene tilbake på enheten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?