Omrørere

filtre

EBERBACH -

Con-Torque Lab Stir Power Units

StilModellSpenningHzSpeedPris (eks. mva)
AE7265115V50/600-400 RPM33 409NOK
RFQ
BE7265.25230V50/600-400 RPM36 081NOK
RFQ
EBERBACH -

Overhead røreverk

StilModellSpenningHzHøydeSpeedMaterialePris (eks. mva)
AE7100115V50/609"20-625 RPMABS plast28 403NOK
AE7100.25230V50/609"20-625 RPMABS plast21 477NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Digital kokeplate -omrørere

StilModellSakSpenningPris (eks. mva)
AH3710-HSKokeplate magnetisk omrører-8 913NOK
RFQ
BH4000-HSKokeplate magnetisk omrører-7 140NOK
CH4000-HS-EKokeplate magnetisk omrører-5 662NOK
AH3770-HSKokeplate magnetisk omrører-5 591NOK
RFQ
DIPS7000-5Kokeplate omrører-13 666NOK
RFQ
EIPS7000-10Kokeplate omrører-19 889NOK
RFQ
DIPS7000-5-EKokeplate omrører-13 666NOK
RFQ
DIPS7000-10-EKokeplate omrører-19 889NOK
RFQ
AH3710-HS-EMagnetisk kokeplate230V8 913NOK
RFQ
AH3770-SEMagnetisk omrører-3 679NOK
FH3770-HS-EMagnetisk omrører-5 591NOK
GH4000-SMagnetisk omrører115 til 2304 625NOK
HIPS7101-150Magnetisk omrører-39 860NOK
RFQ
IS1005Magnetisk omrører-1 302NOK
RFQ
AH3710-SMagnetisk omrører-6 402NOK
RFQ
HIPS7101-50Magnetisk omrører-13 795NOK
RFQ
AH3770-SMagnetisk omrører-3 679NOK
RFQ
IS1005-EMagnetisk omrører-1 302NOK
JH4000-SEMagnetisk omrører-3 745NOK
KH3710-SEMagnetisk omrører230V6 402NOK
RFQ
HIPS7101-50-ERøreverk-13 795NOK
RFQ
HIPS7101-150-ERøreverk-39 860NOK
RFQ
EBERBACH -

Lab røreverk

Eberbach laboratorierørere er designet for å brukes på steder som anses som farlige for standardutstyr. De er elektrisk eksplosjonssikre og har en hul spindel og skruchucker for å lette omrøringen og lar brukeren heve/senke agitatoren uten å måtte fjerne den. Høyhastighets eksplosjonssikre rørere arbeider ved 30 - 2300 rpm, høyhastighets overhead-rørere arbeider ved 2500 rpm og rørere med høyt dreiemoment opererer ved 20 - 625 rpm. Velg fra et bredt utvalg av laboratorierørere, tilgjengelig i ABS-plast og aluminiumsvarianter Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeSpeedmoment~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
AE7225-----33 409NOK
BE7255-----33 409NOK
RFQ
CE7225.257"11 "0 til 700 RPM-9"36 081NOK
DE72009"9"100-2500 RPM-4"40 901NOK
RFQ
DE7200.259"9"100-2500 RPM55 oz-in4"20 045NOK
RFQ
EE7113.2510.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "57 272NOK
RFQ
EE712310.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "50 113NOK
EE7123.2510.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "64 431NOK
RFQ
EE721310.6 "14 "100-2500 RPM-5.5 "57 272NOK
FE722310.6 "14 "100-2500 RPM-5.5 "60 852NOK
EE711310.6 "14 "20-625 RPM-5.5 "57 272NOK
GE790528.6 "26.6 "230-2300 RPM208 oz-in13.5 "170 422NOK
HE790628.6 "26.6 "30-300 RPM1616 oz-in13.5 "170 422NOK
RFQ
HE7906.2528.6 "26.6 "30-300 RPM1616 oz-in13.5 "107 386NOK
RFQ
IE7905.2528.6 "26.6 "230 til 2300 RPM208 oz-in13.5 "114 545NOK
RFQ
VELP SCIENTIFIC -

Magnetiske rørere

StilModellPris (eks. mva)
AF203A018025 665NOK
BF203A017917 754NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Magnetiske rørere

StilModellPris (eks. mva)
AH3710-SE7 761NOK
BH3710-S7 888NOK
CIPS7101-50-E18 225NOK
CIPS7101-150-E52 668NOK
CIPS7101-5018 225NOK
CIPS7101-15052 668NOK
GRAINGER -

Sugerør, tannpirkere og rørere

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AEPS775JWUEngangs sugerør1 340NOK 4800
BR820Røreverk675NOK 19200
CECK525RDRøreverk324NOK 10000
DKW-CE-1006Pakk1 774NOK 2400
EE212TRWPakk1 586NOK 12000
FE161011WRPakk600NOK 2000
GKW-CE-1003Pakk1 529NOK 3000
HE162013RPakk305NOK 1200
IKW-CE-1007Pakk1 926NOK 1800
JEPS775JWWPakk1 305NOK 2000
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Magnetisk luftdrevet røreverk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
F37002-0000AF4WUV880NOK
1
BURRELL SCIENTIFIC -

Magnetisk omrører 15 til 1500 rpm

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
077-860-00-00AH8EGG3 453 NOK
1
OHAUS -

Røreverk, 4.0824 kg lastekapasitet - metrisk, 1 røreposisjon, keramisk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
HSMNST4CALCT4JUH3 378 NOK
1
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Spinnestang

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
F37786-1000AF6CBN201NOK
1
HEIDOLPH -

Varmeplaterører, 6 kg lastekapasitet, metrisk, 1 røreposisjon, PVDF

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
036110460CR3UYQ6 767 NOK
1
DAYTON -

Magnetisk rører, 15L lastekapasitet, 60 til 1600 o/min, keramikk, 7 tommers platebredde

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
30500540CJ2TVZ4 616 NOK 1
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?